カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- シナノケンシ
- KANA(片山チエン)(74)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- New-Era(ニューエラー)(16)
- メディアカバーマーケット(12)
- ネグロス電工(9)
- エスコ(7)
- CCTYベアリングジャパン(7)
- Apacer(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- 大阪魂(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 日本シーム工業(4)
- SMC(3)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「42sd」の検索結果
特価

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK
シナノケンシ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷から11日以内出荷小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)軸片軸/Dカット入力電圧DC24V
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷から8日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ
シナノケンシ¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10