カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • シナノケンシ
  • KANA(片山チエン)(74)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ネグロス電工(9)
  • CCTYベアリングジャパン(7)
  • Apacer(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • 大阪魂(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • 日本シーム工業(4)
  • エスコ(3)
  • PENTAX(ペンタックス)(3)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ポップリベット・ファスナー(2)
  • IPF(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「42sd」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ

    標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK

    シナノケンシ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
  • コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から8日以内出荷
    小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット
  • スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ

    スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
  • コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ

    コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ

    シナノケンシ
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
    用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
モーター(原動機)カテゴリ