カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • シナノケンシ
  • オリエンタルモーター(13)
  • 山洋電気(1)
  • 神津精機(1)
  • GECKODRIVE(1)
  • バンガードシステムズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvd215br-k」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UKシナノケンシ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ シナノケンシコントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプシナノケンシ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
CSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシCSA-UP コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットシナノケンシ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
121日以内出荷
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。種類ステッピングモーター軸の形状片軸/Dカット
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ