カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- シナノケンシ
- オリエンタルモーター(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- ツカサ電工(1)
- 神津精機(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- STMicro(1)
- GECKODRIVE(1)
- Arduino(1)
- スリーピース(1)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
- バンガードシステムズ(1)
「drv8825」の検索結果

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK
シナノケンシ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷から11日以内出荷小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)軸片軸/Dカット入力電圧DC24V
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UP標準タイプ
シナノケンシ¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)1.8
コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ
シナノケンシ¥28,980~税込¥31,878~1セット3日以内出荷から8日以内出荷小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流軸の形状片軸/Dカット