絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 近藤製作所
- 12ページ目
12ページ目: 近藤製作所のすべての商品

近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-OC-XX-NP12
近藤製作所¥399,800税込¥439,7801個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)6.11繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本トルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-OC-AP102-XX
近藤製作所¥351,120税込¥386,2321個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)6.11繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本+2本(Rc3/8・オプション)トルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-XX-XX
近藤製作所¥332,500税込¥365,7501個16日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)6.11繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本トルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300H-MF-XX-DA1
近藤製作所¥192,850税込¥212,1351個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:118サイズ300タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)5.91繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):600A・1本トルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-XX-D1010C
近藤製作所¥384,750税込¥423,2251個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)6.11繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本、電気(オプション):10A・10ピントルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230H-MF-XX-AP102
近藤製作所¥110,200税込¥121,2201個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプツールアダプタ側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)2.39繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本+2本(Rc3/8・オプション)トルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230R-OC-XX-NN12
近藤製作所¥399,800税込¥439,7801個91日以内出荷繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。全長(mm)連結時:97.5サイズ230タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)192本体質量(kg)6.11繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:10本トルク(N・m)連結時:1900ポート密着確認用:2本連結軸力(N)27650モーメント(N・m)連結時:880駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC
近藤製作所¥28,405~税込¥31,246~1個16日以内出荷ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。シリーズLHC精度(mm)繰返し脱着:0.05以下繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) 横型平行ハンド HC
近藤製作所¥40,565~税込¥44,622~1個16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。薄型で軽量コンパクト。ボディはあつかいやすい薄型。しかも軽量コンパクトです。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。タイプ標準シリーズHC作動方式複動式
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA
近藤製作所¥32,490~税込¥35,739~1個16日以内出荷位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK
近藤製作所¥48,450~税込¥53,295~1個16日以内出荷から36日以内出荷小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズHMGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1駆動源(MPa)【エアー】03~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT
近藤製作所¥64,315~税込¥70,747~1個91日以内出荷ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズHBT作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03開き角度(度)-15~15駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK
近藤製作所¥47,880~税込¥52,668~1個16日以内出荷爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取り付けが容易。取り付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取り付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取り付けが可能です。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズHDGK作動方式複動式開き角度(度)0~180の任意駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ
近藤製作所¥67,735~税込¥74,509~1個16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズHKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ
近藤製作所¥35,530~税込¥39,083~1個16日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズBHGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF
近藤製作所¥30,980~税込¥34,078~1個16日以内出荷から21日以内出荷選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)。高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。シリーズHLF作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS
近藤製作所¥71,915~税込¥79,107~1個16日以内出荷本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。シリーズBHS作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLB
近藤製作所¥35,980~税込¥39,578~1個16日以内出荷クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。シリーズHLB作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個16日以内出荷クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。シリーズHLBG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA
近藤製作所¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から16日以内出荷ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。シリーズHLA作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG
近藤製作所¥42,655~税込¥46,921~1個91日以内出荷従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。シリーズBHG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
近藤製作所 ロータリージョイント ロボット用ロータリージョイント RJGシリーズ RJG-0.5A
近藤製作所¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷ロボットの配線配管の絡みを防止。ロボットに直接取付可能な固定ボルトを内蔵。パラレルリンクロボットの高加速度に対応。(RJG-0.5A)。エア4本仕様、エアのみなので低価格。(RJG-5A)本体質量(kg)0.086許容回転数(min-1[r.p.m])340使用圧力範囲エアポート:-100kPa~0.7MPa最小断面積(mm2)エアポート:4(Φ2.3相当)回路数エアポート:2回転抵抗(N・m)0.1可搬質量(kg)0.5許容モーメント荷重(N・m)曲げ:4
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ER2S2
近藤製作所¥45,980税込¥50,5781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)572センサーER2×2個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R1-ER3S2
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ20AシリーズZRB本体質量(g)356センサーER3×2個許容運動エネルギー(J)0.0307シリンダー径(Φmm)20×2許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5反転トルク(N・m)理論値:3.40×P旋回トルク(N・m)1.7旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:59駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ER2S1
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーER2×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ER2S1
近藤製作所¥38,855税込¥42,7411個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)572センサーER2×1個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ER3S1
近藤製作所¥38,980税込¥42,8781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)572センサーER3×1個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R2-ET2S1
近藤製作所¥36,860税込¥40,5461個8日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)726センサーET2×1個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET3S1
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーET3×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R2-ER2S2
近藤製作所¥46,980税込¥51,6781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)726センサーER2×2個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-20A-R2-ER3S1
近藤製作所¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ20AシリーズZRB本体質量(g)444センサーER3×1個許容運動エネルギー(J)0.0307シリンダー径(Φmm)20×2許容スラスト荷重(N)Fsa:29.5、Fsb:29.5反転トルク(N・m)理論値:3.40×P旋回トルク(N・m)1.7旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:59駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:1.68
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-16A-R2-ER2S2
近藤製作所¥39,710税込¥43,6811個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ16AシリーズZRB本体質量(g)266センサーER2×2個許容運動エネルギー(J)0.0146シリンダー径(Φmm)16×2許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6反転トルク(N・m)理論値:1.72×P旋回トルク(N・m)0.86旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-E24S1
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-16A-R1-ET2S2
近藤製作所¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ16AシリーズZRB本体質量(g)232センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0146シリンダー径(Φmm)16×2許容スラスト荷重(N)Fsa:14.6、Fsb:14.6反転トルク(N・m)理論値:1.72×P旋回トルク(N・m)0.86旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:29.2駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:0.715
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-ET2S1
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーET2×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-ER3S1
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーER3×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ET2S2
近藤製作所¥38,980税込¥42,8781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)572センサーET2×2個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-E24S2
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R1-ET3S2
近藤製作所¥38,980税込¥42,8781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)572センサーET3×2個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69
近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-25A-R2-ET3S1
近藤製作所¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。サイズ25AシリーズZRB本体質量(g)726センサーET3×1個許容運動エネルギー(J)0.0479シリンダー径(Φmm)25×2許容スラスト荷重(N)Fsa:42、Fsb:42反転トルク(N・m)理論値:6.36×P旋回トルク(N・m)3.18旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:84駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:2.69