絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,744)
- MAZDA(マツダ)(216,673)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,339)
- トヨタ(140,179)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,777)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,288)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,834)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,776)
- Panasonic(パナソニック)(32,586)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
広角ハンド HDシリーズ
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
パワフルチャック CKLシリーズ
近藤製作所¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
ロングストロークチャック CKシリーズ
近藤製作所¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
近藤製作所¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
ZRB メカローター
近藤製作所¥26,980~税込¥29,678~1個17日以内出荷潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.15~0.7MPa旋回時間0.1~1.5s/90°
RJE 高寿命ロータリージョイント
近藤製作所¥72,980税込¥80,2781個17日以内出荷許容回転数(min-1[r.p.m])150使用圧力範囲(エアポート)-100kPa~0.7MPa最小断面積(mm2)(エアポート)10.7周囲温度(℃)5~60回路数(エアポート)8ポートサイズ(エアポート)Rc1/8回転角度(°)エンドレス
RJA・RJGロータリージョイント
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷タイプロボット用許容回転数(min-1[r.p.m])250使用圧力範囲(エアポート)-100kPa~0.7MPa最小断面積(mm2)(エアポート)0.58周囲温度(℃)5~60回路数(エアポート)4ポートサイズ(エアポート)M5回転角度(°)エンドレス可搬質量(kg)5
QRC 超低摺動クイックアジャスタ
近藤製作所¥63,980~税込¥70,378~1個17日以内出荷繰返し精度(mm)(X-Y方向)±0.02繰返し精度(ネジレ方向)±0.1°潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
CKR 回転チャック
近藤製作所¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷から17日以内出荷許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60回転角度(°)360駆動源エアー0.3~0.7MPa
ZD(ZB) スライドメカ
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個17日以内出荷種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99
ZC(ZA) ミニスライドメカ
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個17日以内出荷種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HMB ミニ一支点ハンド
近藤製作所¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLD 薄薄型平行ハンド
近藤製作所¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HJD 大把持180°広角ハンド
近藤製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
HJ トグルハンド
近藤製作所¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
HH 大把持力平行ハンド
近藤製作所¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷から27日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HG ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーシリンダー径(Φmm)25ロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60動作ストローク(mm)56駆動源(MPa)0.3~0.7
HF カニ型平行ハンド
近藤製作所¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HD 広角ハンド
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
HA 平行ハンド
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
CKE 4方爪2駆動チャック
近藤製作所¥99,980税込¥109,9781個17日以内出荷タイプ4方爪形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPaポート径M5
BSA 超小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥18,980~税込¥20,878~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)6爪長さ(mm)11ロッド径(Φmm)3潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)10~14ポート径M3最適把持力(N)4~8動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7