カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(14)
  • 理研計器(2,111)
  • BIGM(丸山製作所)(1,960)
  • コガネイ(801)
  • omron(オムロン)(378)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(176)
  • IDEC(和泉電気)(172)
  • マキタ(154)
  • Puig (プーチ)(148)
  • CKD(144)
  • コーセル(110)
  • エスコ(99)
  • ダイヤトレンド(86)
  • (84)
  • ニッセイ(82)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(76)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • ノーブランド(63)
  • 三菱電機(63)
  • TRUSCO(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-3s」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ近藤製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所クロスローラ平行ハンド HKシリーズ近藤製作所
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ近藤製作所
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ近藤製作所
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
ロングストロークチャック   CKシリーズ 近藤製作所ロングストロークチャック CKシリーズ近藤製作所
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所ミニ平行ハンド HMAシリーズ近藤製作所
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ近藤製作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
広角ハンド   HDシリーズ 近藤製作所広角ハンド HDシリーズ近藤製作所
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所パワフルチャック CKLシリーズ近藤製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所平行ハンド HAシリーズ近藤製作所
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7