カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 学童・教育用品(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- BIGM(丸山製作所)(54)
- SMC(43)
- MAZDA(マツダ)(32)
- コガネイ(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- CKD(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- 三木プーリ(10)
- NAKATAKI(7)
- FPC(5)
- 椿本チエイン(4)
- 三桂製作所(4)
- M5Stack(4)
- BRAND(3)
- 鈴木ブロンズ継手(3)
- コノエ(2)
- 三菱電機(2)
- ヤガミ(2)
- ブランドをもっと見る
「32s24」の検索結果
特価

近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-E24S1
近藤製作所¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-E24S2
近藤製作所¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R1-E24S1
近藤製作所¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-E24S2
近藤製作所¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。大型軸受けの使用により、高剛性を実現。中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。取付に便利な旋回テーブル仕様。衝撃に強い外部ストッパーを採用。アブソーバ反転確認センサをオプション設定。サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF
近藤製作所¥59,375~税込¥65,313~1個3日以内出荷から16日以内出荷小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMF
チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR
近藤製作所¥82,980~税込¥91,278~1個16日以内出荷パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA
近藤製作所¥34,675~税込¥38,143~1個16日以内出荷位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
スライドメカ(エアー駆動) スライドメカ ZD・ZB
近藤製作所¥53,200~税込¥58,520~1個16日以内出荷位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。アブソーバの取付が可能。(オプション)高速化のニーズに対してはアブソーバを用意しています。配線配管固定用にレール溝。わずらわしい配線配管がレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ストローク調整を標準装備。前端後端のストローク調整ボルトを調整する事により、微調整が可能です。前端ストローク調整。バックプレートをバンド締めにする事により、前端のストローク調整が可能です。
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK
近藤製作所¥134,615~税込¥148,077~1個16日以内出荷2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS
近藤製作所¥94,715~税込¥104,187~1個16日以内出荷ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7