カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • Sensata / Crydom(254)
  • Sensata / Cynergy3(41)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • センサータテクノロジーズジャパン(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • SPARKFUN(2)
  • CARE(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • 昭和測器(1)
  • トヨタ(1)
  • SIEMENS(1)
  • Seeed Studio(1)
  • コイズミ照明(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SENSATA」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HMGK近藤製作所
48,450税込53,295
1個
15日以内出荷から35日以内出荷
小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHMGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1駆動源(MPa)【エアー】03~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK近藤製作所
47,880税込52,668
1個
15日以内出荷
爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取り付けが容易。取り付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取り付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取り付けが可能です。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHDGK作動方式複動式開き角度(度)0~180の任意駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK近藤製作所
74,005税込81,406
1個
15日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ近藤製作所
67,735税込74,509
1個
15日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド BHGJ近藤製作所
35,530税込39,083
1個
15日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズBHGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK近藤製作所
31,160税込34,276
1個
15日以内出荷
兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ 近藤製作所チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ近藤製作所
63,555税込69,911
1個
15日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。
タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
耐切削油センサ対応ハンドHMGKシリーズ 近藤製作所耐切削油センサ対応ハンドHMGKシリーズ近藤製作所
38,980税込42,878
1個
26日以内出荷
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT近藤製作所
64,315税込70,747
1個
90日以内出荷
ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。
シリーズHBT作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03開き角度(度)-15~15駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7