カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- SMC(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ユニット(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- JUBILEE(1)
「as-1-50s」の検索結果

ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK
近藤製作所¥95,950~税込¥105,545~1個3日以内出荷から21日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)シリーズHK
チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)
近藤製作所¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から31日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG
近藤製作所¥93,860~税込¥103,246~1個3日以内出荷から16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズCKG
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ
近藤製作所¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
パワフルチャック CKLシリーズ
近藤製作所¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から4日以内出荷薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF
近藤製作所¥132,050~税込¥145,255~1個8日以内出荷から25日以内出荷薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD
近藤製作所¥51,980~税込¥57,178~1個16日以内出荷から21日以内出荷トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ
近藤製作所¥52,060~税込¥57,266~1個16日以内出荷トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR
近藤製作所¥109,800~税込¥120,780~1個16日以内出荷パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ
近藤製作所¥104,310~税込¥114,741~1個16日以内出荷から39日以内出荷エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD
近藤製作所¥149,800~税込¥164,780~1個16日以内出荷楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE
近藤製作所¥157,795~税込¥173,575~1個16日以内出荷ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ
近藤製作所¥105,925~税込¥116,518~1個16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK
近藤製作所¥160,740~税込¥176,814~1個16日以内出荷2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT
近藤製作所¥82,080~税込¥90,288~1個91日以内出荷ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズHBT作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03開き角度(度)-15~15駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG
近藤製作所¥106,400税込¥117,0401個91日以内出荷従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。タイプ3方爪シリーズCKG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7