カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • メカニカル部品(6)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,393)
  • 伊東電機(650)
  • オカムラ(岡村製作所)(411)
  • BIGM(丸山製作所)(371)
  • NTN(エヌティーエヌ)(113)
  • Altrider (アルトライダー)(110)
  • エスコ(94)
  • ボンマックス(65)
  • コガネイ(58)
  • TRUSCO(53)
  • CKD(45)
  • ホンダ(44)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • アズワン(43)
  • LAMP(スガツネ工業)(42)
  • AMPHENOL(42)
  • SPARKFUN(40)
  • 第一計器(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-2」の検索結果

62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

    近藤製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
    シリーズHLC作動方式複動式
  • HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所

    HMA ミニ平行ハンド

    近藤製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所

    小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

    近藤製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CKL パワフルチャック 近藤製作所

    CKL パワフルチャック

    近藤製作所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA

    近藤製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズBHA
  • HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所

    HMF 小型カニ型平行ハンド

    近藤製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)

    近藤製作所
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF

    近藤製作所
    ¥31,160~税込¥34,276~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMF
  • ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付) 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズBHG
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD

    近藤製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
  • チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG

    近藤製作所
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズCKG
  • チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

    近藤製作所
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
    シリーズCKF
  • パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所

    パワフルチャック CKLシリーズ

    近藤製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
    タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA

    近藤製作所
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
    シリーズHLA作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    ¥95,950~税込¥105,545~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所

    クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

    近藤製作所
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • ロングストロークチャック   CKシリーズ 近藤製作所

    ロングストロークチャック CKシリーズ

    近藤製作所
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
    作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所

    ミニ平行ハンド HMAシリーズ

    近藤製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所

    小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

    近藤製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
  • 小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所

    小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

    近藤製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
  • 薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所

    薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

    近藤製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷
    リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付) 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)

    近藤製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
    シリーズHLAG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKS・CKSF

    近藤製作所
    ¥40,565~税込¥44,622~
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    薄さ。内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。装置内の限られたスペースに余裕を持って入り込めます。こじれのないシンプル構造。従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も最小限に抑えます。中空大型タイプが新登場。開閉確認センサ。厚さそのままにプッシャ装着。3 点押し込みによるワークの安定供。防塵子爪子爪と本体の隙間を狭く。することにより、防塵効果UP
  • ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA

    近藤製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMA
  • ハンド(エアー駆動) 薄型広角ハンド HMD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型広角ハンド HMD

    近藤製作所
    ¥19,190~税込¥21,109~
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    180°広角開閉が可能。広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。トグル機構による強い把持力。開閉確認センサ取付け可能。12AS20ASを新たにラインナップ。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMD作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.2開き角度(度)-4~184駆動源(MPa)エアー0.3~0.7
  • HMB ミニ一支点ハンド 近藤製作所

    HMB ミニ一支点ハンド

    近藤製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
  • チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU

    近藤製作所
    ¥157,795~税込¥173,575~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。高さを低くおさえた省スペース設計。耐切削油センサにも対応。
    繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)(エアー)0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH

    近藤製作所
    ¥246,620~税込¥271,282~
    1個
    16日以内出荷
    省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。
    タイプ標準(複動式)シリーズHH
  • チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 回転チャック CKR

    近藤製作所
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    16日以内出荷
    パワフルチャックに回転機能をコンパクトに一体設計。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリ付き。
    タイプ3方爪(複動式)シリーズCKR
  • ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB

    近藤製作所
    ¥14,630~税込¥16,093~
    1個
    16日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMB
  • チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ロングストロークチャック CK・CKB・CKD

    近藤製作所
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3 タイプ。3方爪 CKタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
  • ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD

    近藤製作所
    ¥42,655~税込¥46,921~
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ

    近藤製作所
    ¥42,655~税込¥46,921~
    1個
    16日以内出荷
    トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
    タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS

    近藤製作所
    ¥78,185~税込¥86,004~
    1個
    16日以内出荷
    本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
    シリーズBHS作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) センタリングハンド BHE

    近藤製作所
    ¥33,250~税込¥36,575~
    1個
    16日以内出荷
    センタリング精度±0.05mmを実現。高硬度ステンレスの採用により、高剛性高耐久性を発揮します。開閉ストローク調整も可能です。(オプション設定)
    タイプ標準(複動式)シリーズBHE
  • ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD

    近藤製作所
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    16日以内出荷
    楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
    作動方式複動式
  • クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB 近藤製作所

    クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB

    近藤製作所
    ¥87,020税込¥95,722
    1個
    16日以内出荷
    樹脂ボディの採用により軽量、コンパクト。総荷重とハンドリング位置での横荷重による過負荷検出が可能。シンプル構造による低価格を実現。2方爪、3方爪の選択が可能。
    仕様●バッファ荷重(kgf)ストローク0時:2●バッファ荷重(kgf)ストローク最大時:2.8●移動量コンプライアンス角β:±5°●移動量ネジレ方向α:±3°●移動量バッファストロークZ(mm):4●繰返し精度X-Y方向(mm):±0.15●繰返し精度ネジレ方向α:±0.3°サイズ0.5AシリーズQRB可搬質量(kg)4(センタリング復帰許容負荷)移動量(mm)X-Y方向:±1
  • チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)

    近藤製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
    作動方式複動式
  • チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CGK

    近藤製作所
    ¥87,590~税込¥96,349~
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
    タイプ3方爪シリーズCGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7