カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • SMC(342)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • 岡田装飾金物(11)
  • 伊東電機(7)
  • CKD(5)
  • MB Wear(4)
  • ユニット(3)
  • ホンダ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOLL(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 小泉製麻(1)
  • FEC(エフ・イー・シー)(1)
  • onsemi(1)
  • 広陵化学工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-20l」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

    近藤製作所
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
    シリーズHLC作動方式複動式
  • HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

    HLC 薄型ロングストローク平行ハンド

    近藤製作所
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所

    HMF 小型カニ型平行ハンド

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF

    近藤製作所
    43,700税込48,070
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMF
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS

    近藤製作所
    75,240税込82,764
    1個
    16日以内出荷
    ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
    シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7