カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- CKD(14)
- 国際電業(4)
- タカハ機工(2)
- 北川鉄工所(1)
- 栃木屋(1)
- 共立電子産業(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- RS PRO(1)
「ckd as-40」の検索結果

チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD
近藤製作所¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
ロングストロークチャック CKシリーズ
近藤製作所¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa