カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • IKO(日本トムソン)(37)
  • 日野自動車(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • 扶桑精機(7)
  • NAKATAKI(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • MICRO(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • アルインコ(2)
  • 富士電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-01s-30」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

    近藤製作所
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
    シリーズHLC作動方式複動式
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E24S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E24S1

    近藤製作所
    39,045税込42,950
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD

    近藤製作所
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E24S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E24S2

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E25S2 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E25S2

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーE25×2個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E25S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R1-E25S1

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)840センサーE25×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)90許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-E25S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-E25S1

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーE25×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • 近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-E24S1 近藤製作所

    近藤製作所 メカローター(エアー駆動) メカローター ZRB ZRB-30A-R2-E24S1

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    ラック式で、エアーリークをカット。ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。取付が2方向から可能な通し穴。本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工。
    サイズ30AシリーズZRB本体質量(g)1088センサーE24×1個許容運動エネルギー(J)0.0751シリンダー径(Φmm)30×2許容スラスト荷重(N)Fsa:63.5、Fsb:73反転トルク(N・m)理論値:11.12×P旋回トルク(N・m)5.56旋回角度(°)180許容ラジアル荷重(N)Fr:127駆動源(MPa)0.15~0.7許容モーメント荷重(N・m)M:4.7
  • スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA 近藤製作所

    スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA

    近藤製作所
    33,535税込36,889
    1個
    16日以内出荷
    位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
  • チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK

    近藤製作所
    59,945税込65,940
    1個
    16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。
    タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7