カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • KITO(キトー)(1,717)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • ダイニチ工業(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • アネスト岩田(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • イスカル(1)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コガネイ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 富士電機(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • フクビ化学(1)
  • KEMET(1)
  • プラス[家具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er2l」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉確認センサ 近藤製作所

    開閉確認センサ

    近藤製作所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG

    近藤製作所
    61,465税込67,612
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズCKG
  • チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 薄型チャック CKA・CKB・CKD

    近藤製作所
    35,340税込38,874
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。用途に合わせて3タイプ。3方爪 CKAタイプ、2方爪 CKBタイプ、4方爪 CKDタイプがあります。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用(CKAのみ)。
  • ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK

    近藤製作所
    99,085税込108,994
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)
    シリーズHK
  • チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

    近藤製作所
    57,285税込63,014
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
    シリーズCKF
  • ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHA

    近藤製作所
    30,115税込33,127
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0. 1MPaで作動が可能です。コンパクトでパワフルな把持力。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。開閉確認センサ取付可能。全機種2ヶの無接点スイッチの取付が可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズBHA
  • ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付) 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)

    近藤製作所
    33,250税込36,575
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズBHG
  • ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 手動着脱式ガイドチェンジャー LHC

    近藤製作所
    79,880税込87,868
    1個
    16日以内出荷
    ガイド部のみ交換の為、段取り変え時間短縮。ワンタッチでガイド部の交換が可能。軽量かつコンパクト設計。繰り返し着脱精度0.05mm以下。
    シリーズLHC精度(mm)繰返し脱着:0.05以下繰返し精度(mm)±0.01
  • チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF) 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) パワフルチャック CKL (CKL・CKLG・CKH・CKLF)

    近藤製作所
    41,610税込45,771
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
  • ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 精密反転ハンド BHS

    近藤製作所
    78,185税込86,004
    1個
    16日以内出荷
    本体とシリンダが調整可能な分離構造により、回転軸精度±0.05mm を実現し、反転によるワーク芯ズレをおさえた高精度反転ハンド。回転に影響されない「ハンド開閉確認センサ」「配管」が固定式。オプションにハンド開閉調整機構正面配管。わずらわしい組み合わせ設計が不要。
    シリーズBHS作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC

    近藤製作所
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。
    シリーズHLC作動方式複動式
  • ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB

    近藤製作所
    30,495税込33,545
    1個
    16日以内出荷
    業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF

    近藤製作所
    34,295税込37,725
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
    シリーズHMF
  • ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA

    近藤製作所
    32,205税込35,426
    1個
    16日以内出荷から91日以内出荷
    一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
    シリーズLHA
  • ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所

    ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS

    近藤製作所
    73,815税込81,197
    1個
    16日以内出荷
    ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
    シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7