カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • メディアカバーマーケット(44)
  • タッチパネルシステムズ(11)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • ATEN(2)
  • アサヒ飲料(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ポルテ(1)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「et2l」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉確認センサ 近藤製作所

    開閉確認センサ

    近藤製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所

    小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

    近藤製作所
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • ロングストロークチャック   CKシリーズ 近藤製作所

    ロングストロークチャック CKシリーズ

    近藤製作所
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
    作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所

    クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

    近藤製作所
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所

    パワフルチャック CKLシリーズ

    近藤製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
    タイプ3方爪作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • 小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所

    小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

    近藤製作所
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
  • 薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所

    薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • 小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所

    小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

    近藤製作所
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
  • ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所

    ミニ平行ハンド HMAシリーズ

    近藤製作所
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2