カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
「hh-100as」の検索結果

HH 大把持力平行ハンド
近藤製作所¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷から27日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 大把持力平行ハンド HH
近藤製作所¥246,620~税込¥271,282~1個16日以内出荷省スペース。全高が低いため、ハンド取付時スペースがいらない。軽量で大把持力。従来に比べ1ランク下のロボットが選定できます。高剛性高耐久性。衝撃に強いT型スライドガイドを採用。タイプ標準(複動式)シリーズHH