カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- KSフィルター(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- Rotronic Instruments(2)
- オーエッチ工業(1)
- カーメックス(1)
- KTC(1)
- コヅチ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- 三菱電機(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SBS(1)
「hk-2-s」の検索結果
特価

クロスローラ平行ハンド HKシリーズ
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK
近藤製作所¥50,160~税込¥55,176~1個3日以内出荷から21日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)シリーズHK