カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- HEICO(ハイコ)(6)
- ハードロック工業(2)
- 八光電機(2)
- CKD(1)
「hlb12」の検索結果

HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から3日以内出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLB
近藤製作所¥35,980~税込¥39,578~1個16日以内出荷クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。シリーズHLB作動方式複動式