カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 学童・教育用品(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- AZ(エーゼット)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- マークテック(1)
- エナパック(1)
- CKD(73)
- SK11(11)
- ToyoPumps(10)
- パオック(9)
- ダイキン工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「isovg32」の検索結果
特価

クイックアジャスタ
近藤製作所¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から13日以内出荷組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HMD 薄型広角ハンド
近藤製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
HA 平行ハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から3日以内出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HC 横型平行ハンド
近藤製作所¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HJ トグルハンド
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HJD 大把持180°広角ハンド
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
HK クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
近藤製作所¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
平行ハンド HAシリーズ
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HMF 小型カニ型平行ハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HB 一支点ハンド
近藤製作所¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HD 広角ハンド
近藤製作所¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ
近藤製作所¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
広角ハンド HDシリーズ
近藤製作所¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
ミニ平行ハンド HMAシリーズ
近藤製作所¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ
近藤製作所¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
近藤製作所¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HG ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーシリンダー径(Φmm)25ロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60動作ストローク(mm)56駆動源(MPa)0.3~0.7
CKR 回転チャック
近藤製作所¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60回転角度(°)360駆動源エアー0.3~0.7MPa
HF カニ型平行ハンド
近藤製作所¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HH 大把持力平行ハンド
近藤製作所¥259,800~税込¥285,780~1個9日以内出荷から27日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HMB ミニ一支点ハンド
近藤製作所¥12,980~税込¥14,278~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
BSA 超小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)6爪長さ(mm)11ロッド径(Φmm)3潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)10~14ポート径M3最適把持力(N)4~8動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)0.15~0.7