カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- BIGM(丸山製作所)(305)
- SMC(29)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(16)
- カナレ電気(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Kudom(6)
- 興和オプトロニクス(5)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NAKATAKI(3)
- KTC(2)
- スリーエッチ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三桂製作所(2)
- エアロフレックス(2)
- 竹村電機製作所(2)
- Pico Technology(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ms2-032」の検索結果

ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK
近藤製作所¥50,160~税込¥55,176~1個3日以内出荷から21日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)シリーズHK
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HKGJ
近藤製作所¥81,415~税込¥89,557~1個16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷動に耐えられます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズHKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7