カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2,086)
  • コガネイ(24)
  • omron(オムロン)(15)
  • Philips(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
  • MICROCHIP(8)
  • エレコム(7)
  • KTC(7)
  • Pico Technology(7)
  • クボタ計装(6)
  • 音羽電機工業(6)
  • SICK(5)
  • 北陽電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • Kudom(4)
  • 船舶商事(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-04」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広角ハンド   HDシリーズ 近藤製作所広角ハンド HDシリーズ近藤製作所
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所平行ハンド HAシリーズ近藤製作所
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7