カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(698)
- CKD(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- JAPANNEXT(2)
- KITO(キトー)(1)
- KSフィルター(4)
- KTC(9)
- omron(オムロン)(7)
- SICK(2)
- SIEMENS(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレコム(1)
- オリエンタルモーター(1)
- コガネイ(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 古里精機製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「ms2-3/4」の検索結果

平行ハンド HAシリーズ
近藤製作所¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
広角ハンド HDシリーズ
近藤製作所¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7