カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(47)
- サンドビック(28)
- MOFT(モフト)(22)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- 三菱マテリアル(8)
- フィスコインターナショナル(6)
- TRUSCO(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ニッタ(4)
- MIKASA (ミカサ)(4)
- パナソニックEWネットワークス(4)
- ケナメタル(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- 東神電気(3)
- 四国化成(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- ブランドをもっと見る
「msn」の検索結果
特価

HA 平行ハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HD 広角ハンド
近藤製作所¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から12日以内出荷種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
HB 一支点ハンド
近藤製作所¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HK クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HG ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーシリンダー径(Φmm)25ロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60動作ストローク(mm)56駆動源(MPa)0.3~0.7