カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • オーム電機[配線パーツ](4)
  • オーム電機(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • 東尾メック(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • TKG(1)
  • TP-LINK(1)
  • Neousys Technology(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oc-31」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-D315C-XX 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-D315C-XX近藤製作所
470,630税込517,693
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-XX-D315C 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300R-OC-XX-D315C近藤製作所
479,800税込527,780
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
全長(mm)連結時:118サイズ300タイプ本体側シリーズKHB外径(Φmm)253本体質量(kg)13.33繰返し精度(mm)±0.003インターフェース空気:14本、電気(オプション):3A・15ピントルク(N・m)連結時:3700ポート密着確認用:2本連結軸力(N)36950モーメント(N・m)連結時:2800駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ
関連カテゴリ