カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(51)
  • タンガロイ(42)
  • NOJIMA ENGINEERING(27)
  • 千吉(26)
  • イスカル(22)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 三菱電機(16)
  • ゴールドメダル(11)
  • ナリカ(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • ノールマ(7)
  • 未来工業(7)
  • ディーズプロダクト(7)
  • サンコーテクノ(6)
  • TOKIO(藤沢工業)(6)
  • Ideal Rack(6)
  • カワグレ(6)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgt」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)近藤製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
BHG 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所BHG 小型クロスローラ平行ハンド近藤製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)近藤製作所
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLAG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG 近藤製作所チャック(エアー駆動) ベアリングチャック CKG近藤製作所
61,465税込67,612
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付(オプション)耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000 に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズCKG
ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型クロスローラ平行ハンド BHG (ゴムカバー付)近藤製作所
33,440税込36,784
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。クリーンルーム対応可能。クラス10、クラス1000に対応可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズBHG
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHA近藤製作所
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷から90日以内出荷
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)近藤製作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)近藤製作所
44,935税込49,429
1個
15日以内出荷
クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLBG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7