カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 近藤製作所
「za-2.5a1」の検索結果

ZC(ZA) ミニスライドメカ
近藤製作所¥34,980税込¥38,4781個17日以内出荷種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA
近藤製作所¥40,090~税込¥44,099~1個16日以内出荷位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。