12ページ目:

1,676件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装インダクタ 15 μH 400mA 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)表面実装インダクタ 15 μH 400mA 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
879税込967
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:Reel●長さ:2mm●奥行き:2.5mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:8200アズワン品番65-7027-49
表面実装インダクタ 1 mH 2.4A 1箱 15個入 MURATA(村田製作所)表面実装インダクタ 1 mH 2.4A 1箱 15個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1箱(15個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなしアズワン品番65-7027-77
表面実装インダクタ 1 mH 2.4A MURATA(村田製作所)表面実装インダクタ 1 mH 2.4AMURATA(村田製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
Murata ボビンインダクタは 1 uH、定格電流 2.4 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。ボビンインダクタ 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様●インダクタンス:1 mH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:21.8mm●奥行き:29.8mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:1400●インダクタ構造:シールドなしアズワン品番65-7022-51
非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 500mA MURATA(村田製作所)非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 500mAMURATA(村田製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:7.5 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:500mAアズワン品番65-7217-17
非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 6A 1セット 400個入 MURATA(村田製作所)非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 6A 1セット 400個入MURATA(村田製作所)
539,800税込593,780
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30Wアズワン品番65-7217-50
非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 6A MURATA(村田製作所)非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 6AMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御
仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30Wアズワン品番65-7217-34
非絶縁型DC-DCコンバータ 5 → 25V dc Output 6A 1セット 150個入 MURATA(村田製作所)非絶縁型DC-DCコンバータ 5 → 25V dc Output 6A 1セット 150個入MURATA(村田製作所)
369,800税込406,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●入力電圧範囲:13.4 →42 V dc●入力電圧公称:36 V dc●出力電圧:5 → 25V dc●出力電流:6A●定格電力:150Wアズワン品番65-7212-25
非絶縁型DC-DCコンバータ 5 → 25V dc Output 6A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)非絶縁型DC-DCコンバータ 5 → 25V dc Output 6A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●入力電圧範囲:13.4 →42 V dc●入力電圧公称:36 V dc●出力電圧:5 → 25V dc●出力電流:6A●定格電力:150Wアズワン品番65-7212-15
非絶縁型DC-DCコンバータ 15.5V dc Output 3A MURATA(村田製作所)非絶縁型DC-DCコンバータ 15.5V dc Output 3AMURATA(村田製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:19 → 40 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:15.5V dc●出力電流:3A●定格電力:36Wアズワン品番65-7217-59
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 1箱 12個入 MURATA(村田製作所)電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD 1箱 12個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1箱(12個)
7日以内出荷
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20LCD-4/20アズワン品番65-7305-50
電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED MURATA(村田製作所)電圧測定用デジタルパネルメータ AC LEDMURATA(村田製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Murata 3 display digit, and self-powered standard red LED AC line voltage monitor has input voltage range is 85-264Vac at 47-63Hz.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Safety Approval UL/CSA/IEC1010-1 Humidity 0% to 95% Measurement Type Average-Responding AC Volts
仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●シリーズ:DMS-20PC-1-LMアズワン品番65-7304-60
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 500個入MURATA(村田製作所)
579,800税込637,780
1セット(500個)
予約販売
Murata 絶縁 1 W シングル出力シングルモード DC-DC コンバータです。定格電流: 200 mA動作温度(℃)- 40 ℃ ~ 85 ℃ 出力 1 出力 (A) 最大 0.2 A SMD パッケージ
仕様●入数:1リール(500個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NTEアズワン品番65-7217-18
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75W 1箱 48個入 MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75W 1箱 48個入MURATA(村田製作所)
95,980税込105,578
1箱(48個)
7日以内出荷
Murata DC-DC コンバータは、0.75 W の電力とシングル出力を備えています。入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V動作温度(℃) -25 ℃ 85 ℃ 出力 1
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:750V●定格電力:0.75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HPR1アズワン品番65-7217-43
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 24 V dc 15W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 24 V dc 15WMURATA(村田製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:9 → 36 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:15W●シリーズ:BPM15アズワン品番65-7227-05
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W 1セット 90個入 MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 15W 1セット 90個入MURATA(村田製作所)
599,800税込659,780
1セット(90個)
7日以内出荷
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 16.8 →160 V dc 300W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 16.8 →160 V dc 300WMURATA(村田製作所)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300アズワン品番65-7212-21
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 54W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 54WMURATA(村田製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:54W●シリーズ:UWSアズワン品番65-7226-76
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 15WMURATA(村田製作所)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W 1セット 30個入 MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W 1セット 30個入MURATA(村田製作所)
649,800税込714,780
1セット(30個)
7日以内出荷
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600WMURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DCQアズワン品番65-7226-66
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W 1セット 42個入 MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W 1セット 42個入MURATA(村田製作所)
699,800税込769,780
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DCEアズワン品番65-7227-17
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400WMURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DAEアズワン品番65-7227-06
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.8 →160 V dc 300W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.8 →160 V dc 300WMURATA(村田製作所)
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:15%●入力電圧範囲:16.8 →160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:4.25kV dc●定格電力:300W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:IRV300アズワン品番65-7212-14
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16 → 160 V dc 150W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16 → 160 V dc 150WMURATA(村田製作所)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.5 → +0.5%●入力電圧範囲:16 → 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:4.242kV dc●定格電力:150W●シリーズ:IRQ-W80アズワン品番65-7226-96
積層チップインダクタ 6.8 μH 120mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 6.8 μH 120mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
68,980税込75,878
1セット(4000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7080-52
積層チップインダクタ 470 nH 5.2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 470 nH 5.2A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:5.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012P_D●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7018-85
積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
75,980税込83,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7019-13
積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 470 nH 3.8A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
Murata 固定インダクタは、0.47 uH、定格電流 3.8 A です。定格電流( I sat )は、初期インダクタンス値が 30 % 低下すると指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 nH●最大直流電流:3.8A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-48
積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
969税込1,066
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 10 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7068-39
積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
44,980税込49,478
1セット(4000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-91
積層チップインダクタ 4.7 μH 620mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 4.7 μH 620mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
59,980税込65,978
1セット(4000個)
予約販売
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440mΩ●シリーズ:LQM18PN_FR●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7034-26
積層チップインダクタ 4.7 μH 620mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 4.7 μH 620mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
5,798税込6,378
1セット(250個)
7日以内出荷
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440mΩ●シリーズ:LQM18PN_FR●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7037-01
積層チップインダクタ 4.7 μH 2A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 4.7 μH 2A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252010F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7026-82
積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7018-24
積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 4.7 μH 1.8A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
559税込615
1セット(10個)
7日以内出荷
Murata 固定インダクタは、4.7 uH、定格電流は 1.8 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。インダクタの温度が DC 電流で 40 ℃ 上昇したときの定格電流(アイテム)を指定します。高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE322512C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7021-89
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-13
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
949税込1,044
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-53
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-54
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
67,980税込74,778
1セット(4000個)
予約販売
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-11
積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
45,980税込50,578
1セット(4000個)
予約販売