絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: MURATA(村田製作所)のすべての商品

セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入
MURATA(村田製作所)¥899税込¥9891セット(20個)7日以内出荷Murata CSTNE_V_C シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。信頼性が高く、幅広い使用温度範囲に対応します 発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-33
セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入
MURATA(村田製作所)¥889税込¥9781セット(20個)7日以内出荷Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6938-30
セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入
MURATA(村田製作所)¥949税込¥1,0441セット(20個)7日以内出荷Murata CSTNE_G シリーズ 12 MHz セラミックレゾネータです。 Murataこの高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6941-06
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥24,980税込¥27,4781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6944-26
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥789税込¥8681セット(100個)7日以内出荷Murata NFM18P シリーズは、大電流 / 高挿入損失 3 端子、低 ESL チップ積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です仕様●入数:1テープ(100個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-6937-94
シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mm
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mmアズワン品番65-6940-20
シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥699税込¥7691セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mmアズワン品番65-6942-86
シグナルフィルタ表面実装25 V dc6A NFE31Pシリーズ3.2mm-40℃+85℃はんだパッド3.2 x 1.6 x 1.6mm 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series。NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度仕様●シリーズ:NFE31P●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●長さ:3.2mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6916-15
シグナルフィルタ表面実装100 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥389,800税込¥428,7801セット(3000個)7日以内出荷Murata NFM31KC シリーズは、超大電流 3 端子、低 ESL チップ、積層セラミックコンデンサです。動作温度は -55 → 125 ℃ です仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mmアズワン品番65-6938-05
サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥3,398税込¥3,7381セット(250個)7日以内出荷UL1434。NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意。NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6925-43
サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥89,980税込¥98,9781セット(10000個)7日以内出荷UL1434。NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意。NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7034-04
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥89,980税込¥98,9781セット(700個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-6981-04
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥98,980税込¥108,8781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-7048-32
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.034 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-6980-41
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 500 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-7046-05
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 50 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7046-04
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 50 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.013 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-6980-18
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥92,980税込¥102,2781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7048-18
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 45 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.013 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2アズワン品番65-7047-73
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 400 台 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥86,980税込¥95,6781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-7045-28
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 400 台 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.034 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2アズワン品番65-7041-70
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥98,980税込¥108,8781セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7041-65
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 330 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2アズワン品番65-7040-54
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 150 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥96,980税込¥106,6781セット(700個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2アズワン品番65-6979-93
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 150 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2アズワン品番65-7041-08
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 1100 Ω 1セット 700個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(700個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:1100 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-7045-82
コモンモードチョークコイル DLW5ATH 1100 Ω 1セット 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:1100 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2アズワン品番65-7048-39
コモンモードチョークコイル DLW32MH 1セット 1500個入
MURATA(村田製作所)¥339,800税込¥373,7801セット(1500個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 3.2 x 2.5 mm で、DC 抵抗は 3.12 Ω です。カーエリアネットワークでのノイズ抑制に適しています 幅広い動作温度範囲で車載用途に対応します仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2アズワン品番65-7042-17
コモンモードチョークコイル DLM0Q 90 Ω 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥129,800税込¥142,7801セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2アズワン品番65-7046-80
コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥719税込¥7911セット(50個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-21
コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥829税込¥9121セット(50個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7050-94
コモンモードチョークコイル DLM0Q 35 Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:35 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.3Ω●線数:2アズワン品番65-7044-90
コモンモードチョークコイル DLM0Q 35 Ω 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(15000個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。2.3 V dc の抵抗があります。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:35 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.3Ω●線数:2アズワン品番65-7040-38
コモンモードチョークコイル DLM0Q 12. Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥689税込¥7581セット(50個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2アズワン品番65-7039-70
コモンモードチョークコイル DLM0Q 12. Ω 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2アズワン品番65-7038-66
コモンモードチョークコイル DLM0NS 90 Ω 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥75,980税込¥83,5781セット(10000個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.8 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.8Ω●線数:2アズワン品番65-7038-47
コモンモードチョークコイル DLM0NS 50 Ω 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥659税込¥7251セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.7Ω●線数:2アズワン品番65-7041-47
コモンモードチョークコイル DLM0NS 50 Ω 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥71,980税込¥79,1781セット(10000個)7日以内出荷Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。抵抗は 2.7 V dc です。小型サイズで厳しい寸法公差 高いカットオフ周波数仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.7Ω●線数:2アズワン品番65-7041-87