絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,617)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(139,999)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: MURATA(村田製作所)のすべての商品
特価

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:14.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:198Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:28.6Ω●インピーダンス @ 1 GHz:29Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7047-68
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥52,980税込¥58,2781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:9.01Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7045-06
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷Murata BLM15EG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:163Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:273Ω●インピーダンス @ 1 GHz:270Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7048-67
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥599~税込¥659~1セット(100個)7日以内出荷Murata BLM15BD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:270Ω●インピーダンス @ 50 MHz:658Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:821Ω●インピーダンス @ 1 GHz:242Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mm
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥37,980税込¥41,7781セット(10000個)7日以内出荷Murata BLM15PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(10000個)7日以内出荷Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:199Ω●インピーダンス @ 50 MHz:379Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:264Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-6980-13
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10000個)7日以内出荷Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 60 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:22.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:42.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:98.2Ω●インピーダンス @ 1 GHz:102Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7050-60
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥109,800税込¥120,7801セット(10000個)7日以内出荷Murata BLM15PE シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:45.5Ω●インピーダンス @ 50 MHz:90.3Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:176Ω●インピーダンス @ 1 GHz:165Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7046-47
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥149,800税込¥164,7801セット(10000個)7日以内出荷Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:167Ω●インピーダンス @ 50 MHz:369Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:977Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1400Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-27
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥129,800税込¥142,7801セット(10000個)7日以内出荷Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1800 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:469Ω●インピーダンス @ 50 MHz:1040Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1800Ω●インピーダンス @ 300 MHz:2870Ω●インピーダンス @ 1 GHz:2700Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7048-40
フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥139,800税込¥153,7801セット(10000個)7日以内出荷Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:272Ω●インピーダンス @ 50 MHz:604Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:1530Ω●インピーダンス @ 1 GHz:2000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7039-27
フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(250個)7日以内出荷チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:115mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7047-32
フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●定格電流:1.2A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:165mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6925-44
フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(100個)7日以内出荷Murata BLM15HG シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:394Ω●インピーダンス @ 50 MHz:475Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:767Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-31
フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥35,980税込¥39,5781セット(10000個)7日以内出荷チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:330Ω●定格電流:1.2A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:BLM15_SNアズワン品番65-6921-67
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.4mm 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥85,980税込¥94,5781セット(15000個)7日以内出荷Murata BLF03JD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。700 MHz → 1 GHz の高インピーダンスに対応するように設計され、GSM 帯域のイミュニティ仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:185Ω●インピーダンス @ 100 MHz:247Ω●インピーダンス @ 300 MHz:378Ω●インピーダンス @ 1 GHz:384Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.4mmアズワン品番65-7049-01
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.4mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:185Ω●インピーダンス @ 100 MHz:247Ω●インピーダンス @ 300 MHz:378Ω●インピーダンス @ 1 GHz:384Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.4mm
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入
MURATA(村田製作所)¥6,998税込¥7,6981セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●最大直流抵抗:1.7Ω●材料:フェライトアズワン品番65-6949-36
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥219,800税込¥241,7801セット(15000個)7日以内出荷水平巻線内部 Coil 構造により、低ストレージ静電容量を実現し、最大 1 GHz の周波数範囲でノイズ抑制性能を発揮します 小型サイズの BLM03H シリーズ( 0.6 x 0.3 mm )は、携帯電話などの小型機器のノイズ抑制に適しています 用途 携帯電話のシステム内 EMC 携帯電話の EMI 対策 携帯電話のキー付きキャリアノイズ対策 ノート PC、MID、DSC の EMI 対策仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●材料:フェライトアズワン品番65-6924-13
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥26,980税込¥29,6781セット(15000個)7日以内出荷Murata BLM03PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れ仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:55.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:87.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:178Ω●インピーダンス @ 1 GHz:187Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7039-81
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥259,800税込¥285,7801セット(15000個)7日以内出荷Murata BLM03HG シリーズチップフェライトビーズは、水平巻線内部 Coil 構造を備え、低収納携帯電話のシステム内 EMC、携帯電話の EMI カウンタ測定、携帯電話のキーキャリアノイズカウンタ測定、ノート PC / MID の EMI カウンタ測定、DSC で使用されますLTE シリーズに有効、700 MHz → 2.6 GHz 小型仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:553Ω●インピーダンス @ 50 MHz:761Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:1380Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1800Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥449税込¥4941セット(100個)7日以内出荷Murata BLM03PX シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 120 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れ仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:55.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:87.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●インピーダンス @ 300 MHz:178Ω●インピーダンス @ 1 GHz:187Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7025-91
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥3,098税込¥3,4081セット(100個)7日以内出荷Murata BLM03HG シリーズチップフェライトビーズは、水平巻線内部 Coil 構造を備え、低収納携帯電話のシステム内 EMC、携帯電話の EMI カウンタ測定、携帯電話のキーキャリアノイズカウンタ測定、ノート PC / MID の EMI カウンタ測定、DSC で使用されますLTE シリーズに有効、700 MHz → 2.6 GHz 小型
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,798税込¥3,0781セット(100個)7日以内出荷Murata BLM03HB シリーズチップフェライトビーズは、水平巻線内部 Coil 構造を備え、携帯電話のシステム内 EMC、携帯電話の EMI カウンタ測定、携帯電話のキーキャリアノイズカウンタ測定、ノート PC / MID の EMI カウンタ測定、DSC で使用されますLTE シリーズに有効、700 MHz → 2.6 GHz 小型仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:85.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:173Ω●インピーダンス @ 100 MHz:400Ω●インピーダンス @ 300 MHz:961Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1850Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7038-10
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥289税込¥3181セット(100個)7日以内出荷Murata BLM03AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:612Ω●インピーダンス @ 50 MHz:807Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1Ω●インピーダンス @ 300 MHz:1070Ω●インピーダンス @ 1 GHz:398Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mmアズワン品番65-7049-27
トリマコンデンサ 最大静電容量:90pF 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:LXRW●電圧:50V ac●実装タイプ:表面実装●寸法:0.6 x 0.6 x 0.3mm●奥行き:0.6mm●高さ:0.3mm●長さ:0.6mm●最大静電容量:90pF●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7139-61
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷Murata CSTNE_GH5L シリーズ 8 MHz セラミックリゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.07%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6939-25
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥84,980税込¥93,4781セット(3000個)7日以内出荷Murata CSTNE_G シリーズ 8 MHz セラミックレゾネータです。このセラミックレゾネータは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されています。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6940-64
セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥84,980税込¥93,4781セット(3000個)7日以内出荷Murata CSTNE_G シリーズ 10 MHz セラミックレゾネータです。小型パッケージで高密度実装が可能で、外付け負荷コンデンサが不要です。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6941-11
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら