絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: MURATA(村田製作所)のすべての商品
特価

EMIフィルタスルーホール100 V dc6A DSS1シリーズQ91A8.5 x 3.5 x 7.5mm 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥789~税込¥868~1セット(10個)7日以内出荷
EMIフィルタスルーホール100 V dc6A Dss1シリーズQ55B8.5 x 3.5 x 7.5mm 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Dss1●最大定格電流:6A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:Q55B●寸法:8.5 x 3.5 x 7.5mmアズワン品番65-6942-95
EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥179,800税込¥197,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6940-32
EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)7日以内出荷Murata NFL21SP シリーズ 400 MHz 高性能 EMI 抑制フィルタは、村田製作所の処理技術を使用して高速信号ラインを実現します。この EMI フィルタは、クロックや RGB などの高速デジタル回路で発生する高マグニチュード放射ノイズの抑制に使用されます。高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし カットオフ周波数の範囲仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6942-39
EMIフィルタ 15A スルーホール 1箱 150個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781箱(150個)7日以内出荷Murata BNX012H シリーズノイズ抑制フィルタと車載用 ESD サージ保護フィルタです。大電流と広い周波数範囲の電源回路に適しています。DC-DC コンバータ及びインバータ回路で使用されます。大定格電流( 15 A )及び低 DC 抵抗( 0.8 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 低プロファイル(高さ: 8.0 mm (リード Terminal を除仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHzアズワン品番65-6939-43
EMIフィルタ 15A スルーホール
MURATA(村田製作所)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷形状リードシリーズBNX定格電圧(V)DC50定格電流(A)15包装箱詰動作周波数(GHz)1MHz→1GHz挿入損失(dB)1MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)耐電圧(V)DC125終端スタイルピン実装タイプスルーホール
EMIフィルタ 10A スルーホール 1箱 100個入
MURATA(村田製作所)¥81,980税込¥90,1781箱(100個)7日以内出荷Murata BNX シリーズ 50 V EMI 抑制フィルタです。ブロックタイプ「 EMIFIL 」 BNX シリーズには、スルータイプコンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、及びビーズが組み込まれています。BNX シリーズは高性能で、DC 電源回路で使用されています。0.5 MHz ~ 1 GHzの幅広い周波数範囲で高挿入損失の取得を実現 静電気放電やスパイクノイズのようなイン仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHzアズワン品番65-6943-95
EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥399,800税込¥439,7801セット(4000個)7日以内出荷Murata NFL18ST_H シリーズ 200 MHz EMI フィルタです。クロックライン、ビデオラインなどの EMI 抑制に使用されますこの製品は、広い周波数範囲での大きな挿入損失を実現し、優れたノイズ抑制効果を発揮します 鋭い挿入損失カーブにより、両方の高ノイズ抑制効果が得られます また、信号波形の損傷が少ない 50MHz の間には 6 ラインアップのカットオフ周仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHzアズワン品番65-6938-14
EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHzアズワン品番65-6939-90
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1袋 600個入
MURATA(村田製作所)¥26,980税込¥29,6781袋(600個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-13
3極コンデンサ 6A スルーホール 1袋 10個入
MURATA(村田製作所)¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷DSS1 シリーズはコンパクトで高性能のリードタイプ 3 Terminal コンデンサで、2.54 mm ピッチで取り付けることができます。3 Terminal 構造のため、優れた高周波性能を発揮します。広範な静電容量バリエーションにより、さまざまなノイズ周波数に柔軟に対応できます。自動挿入機で高速実装が可能です。仕様●静電容量: 0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DSS1NB3アズワン品番65-6917-53
表面実装インダクタ 22 μH 1.35A 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷MurataSMTシールドインダクタは、22uH、定格電流は1.35Aです。初期インダクタンス値が30%低下すると、定格電流(Isat)が指定されます。定格電流(アイテム)は、インダクタの温度がDCカールによって40℃上昇したときに指定しますSMTシールド付き高品質で低いDC抵抗を備えています。低電圧降下高温安定性仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.35A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:3.55mm●奥行き:7.3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:4500●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7018-52
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 1箱 12個入
MURATA(村田製作所)¥149,800税込¥164,7801箱(12個)7日以内出荷仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:23.4mm●幅:55.1mm●シリーズ:DMS-30PCアズワン品番65-7270-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 75W
MURATA(村田製作所)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWEアズワン品番65-7227-26
積層チップインダクタ 6.8 μH 120mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が40MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-82
積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が10MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7047-87
積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥83,980税込¥92,3781セット(3000個)7日以内出荷TheMuratafixedinductoris4.7uHandratedcurrentis2.1A.Ratedcurrent(Isat)isspecifiedwhenthedecreaseoftheinitialinductancevalueat30%。Ratedcurrent(Item)isspecifiedwhentemperatureoftheinductorisraised40℃byDCcurrent.HighqualityandlowDCresistance。LowvoltagedropHightemperaturestability仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7022-99
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7045-95
積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7045-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥88,980税込¥97,8781セット(1000個)7日以内出荷Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA356●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-42
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥109,800税込¥120,7801セット(1000個)7日以内出荷Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA355●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7191-74
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(10000個)7日以内出荷外部電極にスズ(Sn)めっき:優れたはんだ付け性仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥159,800税込¥175,7801セット(1000個)7日以内出荷Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 4V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7191-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥129,800税込¥142,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73
積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 250V 2220 5750M 1セット 400個入
MURATA(村田製作所)¥93,980税込¥103,3781セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:330pF●電圧:250V●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●高さ:2.8mm●シリーズ:KCA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7040-98
積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥6,198税込¥6,8181セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM0603C0G誘電体(210pF→100nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-30
積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合低損失で高周波回路に最適新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作スズめっきの電極で優れたはんだ性能DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-33
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥6,598税込¥7,2581セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7056-38
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥109,800税込¥120,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6953-77
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器家庭用電化製品白物家電仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●抑制クラス:Class Iアズワン品番65-7108-55
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥15,980税込¥17,5781セット(4000個)7日以内出荷村田GRM0603X7R誘電体。MurataGRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。主な用途には、200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。特長と利点:。外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。高信頼性、極性なし仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-08
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1210 3225M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥86,980税込¥95,6781セット(4000個)7日以内出荷村田GRM1210U2J誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現GRMシリーズの温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6953-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥5,498税込¥6,0481セット(10000個)7日以内出荷ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-02
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥9,998税込¥10,9981セット(10000個)7日以内出荷村田製作所GRM0402X5Rコンデンサ。村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています信頼性が高く、極性がありません仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7109-59
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥99,980税込¥109,9781セット(1000個)7日以内出荷Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA353●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-79
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷村田製作所GRM0201C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurataGRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7059-96
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7165-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥74,980税込¥82,4781セット(1000個)7日以内出荷村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-67