絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,592件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMIフィルタ 10A スルーホール 1箱 100個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 10A スルーホール 1箱 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥81,980税込¥90,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Murata BNX シリーズ 50 V EMI 抑制フィルタです。ブロックタイプ「 EMIFIL 」 BNX シリーズには、スルータイプコンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、及びビーズが組み込まれています。BNX シリーズは高性能で、DC 電源回路で使用されています。0.5 MHz ~ 1 GHzの幅広い周波数範囲で高挿入損失の取得を実現 静電気放電やスパイクノイズのようなイン
    仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHzアズワン品番65-6943-95
  • EMIフィルタ 10A スルーホール 1箱 100個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 10A スルーホール 1箱 100個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Murata BNX シリーズ 150 V EMI 抑制フィルタです。ブロックタイプ「 EMIFIL 」 BNX シリーズには、スルータイプコンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、及びビーズが組み込まれています。BNX シリーズは高性能で、DC 電源回路で使用されています。0.5 MHz ~ 1 GHzの幅広い周波数範囲で高挿入損失の取得を実現 静電気放電やスパイクノイズのようなイ
    仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:150 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:5MHz → 1GHzアズワン品番65-6943-37
  • Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    Capacitor Safety Disc Ceramic 1000pF 250 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Murata DE1E シリーズ 1000 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品
    仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-33
  • 3極コンデンサ 6A スルーホール 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    3極コンデンサ 6A スルーホール 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    DSS1 シリーズはコンパクトで高性能のリードタイプ 3 Terminal コンデンサで、2.54 mm ピッチで取り付けることができます。3 Terminal 構造のため、優れた高周波性能を発揮します。広範な静電容量バリエーションにより、さまざまなノイズ周波数に柔軟に対応できます。自動挿入機で高速実装が可能です。
    仕様●静電容量: 0.022μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DSS1NB3アズワン品番65-6917-53
  • 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 1箱 12個入 MURATA(村田製作所)

    電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 1箱 12個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:23.4mm●幅:55.1mm●シリーズ:DMS-30PCアズワン品番65-7270-91
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 75W MURATA(村田製作所)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 75W

    MURATA(村田製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWEアズワン品番65-7227-26
  • 積層チップインダクタ 6.8 μH 120mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 6.8 μH 120mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が40MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7044-82
  • 積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 47 μH 20mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata多層タイプインダクタは、自己共振周波数が10MHzで、電源ラインに使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-55→125℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:20mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7047-87
  • 積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    TheMuratafixedinductoris4.7uHandratedcurrentis2.1A.Ratedcurrent(Isat)isspecifiedwhenthedecreaseoftheinitialinductancevalueat30%。Ratedcurrent(Item)isspecifiedwhentemperatureoftheinductorisraised40℃byDCcurrent.HighqualityandlowDCresistance。LowvoltagedropHightemperaturestability
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7022-99
  • 積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7045-95
  • 積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7045-68
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥88,980税込¥97,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA356●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-42
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA355●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7191-74
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    外部電極にスズ(Sn)めっき:優れたはんだ付け性
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-92
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5650M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GA355●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-01
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 4V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 4V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7191-43
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 250V 2220 5750M 1セット 400個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 250V 2220 5750M 1セット 400個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:330pF●電圧:250V●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●高さ:2.8mm●シリーズ:KCA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7040-98
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM0603CH誘電体。GRMCHシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。特長と利点:。小型積層構造で大容量高信頼性、極性なし外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:CH●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6953-50
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 16V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用1210シリーズ。GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合低損失で高周波回路に最適新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作スズめっきの電極で優れたはんだ性能DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-33
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7056-38
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X5R/X7R/Y5Vコンデンサ。村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。定格電圧が200Vを超えるデカップリング回路や平滑回路、クランプ型スナバ回路などでの使用に適しています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6953-77
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM1210X6S誘電体。村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器家庭用電化製品白物家電
    仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●抑制クラス:Class Iアズワン品番65-7108-55
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田GRM0603X7R誘電体。MurataGRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。主な用途には、200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。特長と利点:。外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。高信頼性、極性なし
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-08
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1210 3225M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 630V dc 1210 3225M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田GRM1210U2J誘電体。村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現GRMシリーズの温度補償タイプはチューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路、及び200Vを超える定格電圧用のダンパースナバーに最適です。
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6953-62
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGCM自動車用0402シリーズ。村田製作所のGCM0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7114-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA353●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-79
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRM0201C0G/X5R/X7R誘電体。積層構造のMurataGRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現デカップリング及び平滑化回路での用途。GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7059-96
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1袋 5個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
    仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7165-92
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 1kV dc 2220 5750M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-67
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 2211 5728M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Y3クラス認定品、IEC60950デバイスのみ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEV。GA3xxシリーズ。新開発のモノリシック構造の採用により、高電圧で動作可能な表面実装技術リフローはんだ付けに最適で、保証最高温度は+125℃低損失で、高周波回路及びモデム回路のY3クラスのコンデンサとして使用するのに最適動作温度範囲:-55→+125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 1.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.5mm●シリーズ:GA354●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7191-44
  • 水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 40MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:40MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6929-62
  • 水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 26MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • 水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • 巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 5個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Murata巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が320MHzで、電源ライン及び車載に使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-40→125℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-08
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:2500Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:1.6Ω●材料:フェライトアズワン品番65-6925-45
  • フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MurataBLE18PSシリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています動作温度範囲:-55→125℃アースへの接続は不要です
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7047-58
  • フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥669税込¥736
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    チップフェライトビーズBLMシリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みが防止されます。BLMシリーズは、アース接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です。BLM_Bシリーズは、シャープなインピーダンス特性により、信号波形の減衰を最小限に抑えることができます。信号周波数に合わせてさまざまなインピーダンスが利用できます。BLM03Bシリーズ(0.6x0.3mm)は小型で、AdvancedHigh-densityMountに適しており、デジタル機器の小型化や機能部のモジュールに対応しています。外部電極のニッケルバリア構造は、優れたはんだ耐熱性を発揮します。
    仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0201 (0603M)●インピーダンス @ 100 MHz:470Ω●定格電流:215mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●最大直流抵抗:1.5Ω●用途:汎用アズワン品番65-6921-66