絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: MURATA(村田製作所)のすべての商品
特価

MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥429税込¥4721袋(25個)7日以内出荷ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適仕様●静電容量:470pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●温度特性:U2J●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6912-86
MLCC 3.3nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥9,198税込¥10,1181セット(4000個)7日以内出荷ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF)。村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-D仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7196-55
MLCC 100μF 6.3V dc 1210 3225M 1セット 1000個入
MURATA(村田製作所)¥27,980税込¥30,7781セット(1000個)欠品中仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-42
Capacitor Safety Disc Ceramic 2200pF 250 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥679税込¥7471セット(10個)6日以内出荷Murata DE1E シリーズ 2200 pF リードタイプディスクセラミックコンデンサです。汎用用途に使用されます。X1 / Y1 クラス認定 ハロゲンフリー製品仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:DE1E●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-22
表面実装インダクタ 22 μH 1.35A 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷MurataSMTシールドインダクタは、22uH、定格電流は1.35Aです。初期インダクタンス値が30%低下すると、定格電流(Isat)が指定されます。定格電流(アイテム)は、インダクタの温度がDCカールによって40℃上昇したときに指定しますSMTシールド付き高品質で低いDC抵抗を備えています。低電圧降下高温安定性仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.35A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:3.55mm●奥行き:7.3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:4500●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7018-52
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc ±0.25pF 5mm
MURATA(村田製作所)¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF
MURATA(村田製作所)¥769税込¥8461袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量:20pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±1% 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-1% 、 許容差(プラス):+1% 、 温度係数:0 → ±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1リール(500個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1.5nF
MURATA(村田製作所)¥299~税込¥329~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様静電容量:1.5nF 、 電圧:1 kV dc, 400 (Y2) V ac, 440 (X1) V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE2 、 許容差:±20% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-55 → +20% 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 470pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥879税込¥9671袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 33pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 2.2nF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥629税込¥6921袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量:2.2nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:11mm●奥行き:6mm●寸法:11 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●抑制クラス:X1, Y1RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac
MURATA(村田製作所)¥679~税込¥747~1袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 10pF
MURATA(村田製作所)¥499~税込¥549~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 シグナルフィルタ NFE31Pシリーズ
MURATA(村田製作所)¥519~税込¥571~1袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ:NFE31P 、 最大定格電流:6A 、 最大定格電圧:25 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:はんだパッド 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.6mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップEMI抑制フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインでEMI抑制に最適です。. 0.8 mmピッチの1つのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによる高周波ノイズ抑制に最適 4回路用の2つの端子シンプルGNDにより、優れたEMI抑制を実現可能 ノイズ周波数に応じて、22 → 22,000 pFのラインアップを使用できます。. Applications. パーソナルコンピュータ / 周辺機器 電話機、PPC、通信機器 デジタルTV、DVDRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.3V dc 220μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 220μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%誘電体材料ファミリ = セラミックムラタGRM 1206 X5R、X7R誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10V dc 22μF ±20%
MURATA(村田製作所)¥409税込¥4501袋(20個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = ZRB許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = はんだ技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15%
MURATA(村田製作所)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 390pF ±5%
MURATA(村田製作所)¥899税込¥9891袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 390pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥429税込¥4721袋(25個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 700mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA
MURATA(村田製作所)¥659税込¥7251袋(25個)翌々日出荷仕様シリーズ = LQM21Fインダクタンス = 47 μH許容差 = ±30%最大直流電流 = 7mA最大自己共振周波数 = 7.5MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩ奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応