絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
239件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 47pF

    MURATA(村田製作所)
    17,980税込19,778
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:330pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 2.2nF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 2.2nF

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:2.2nF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:11mm●奥行き:6mm●寸法:11 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●誘電体材料ファミリ:セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1nF

    MURATA(村田製作所)
    9,998税込10,998
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    679税込747
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 15pF

    MURATA(村田製作所)
    9,498税込10,448
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 100pF

    MURATA(村田製作所)
    16,980税込18,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:100pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:6mm●奥行き:5mm●寸法:6 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1.5nF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 1.5nF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.5nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:9mm●奥行き:6mm●寸法:9 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 セラミックフィルタ(セラフィル) SFECVシリーズ 10.7MHz MURATA(村田製作所)

    村田製作所 セラミックフィルタ(セラフィル) SFECVシリーズ 10.7MHz

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ:SFECV 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作周波数:10.7MHz 、 終端スタイル:はんだ 、 寸法:6.9 x 2.9 x 1.5mm 、 奥行き:2.9mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:6.9mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 村田製作所SMDセラミックフィルタ、SFECV10M7シリーズ. SFECV10M7シリーズの信号フィルタは、村田製作所のCERAFILRシリーズに属する製品です。 CERAFILRセラミックフィルタは、小型軽量で、セラミック構造の圧電性を利用してAV機器や通信機器の中間周波数をフィルタ処理します。 SFECV10M7信号フィルタは、特にFMレシーバ用に設計されており、厚み振動モードを利用したモノリシック構造を特長としています。 このシリーズにより、薄型のAM / FMセットを実現することができます。. さまざまな帯域幅のタイプを用意 広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 優れた機械的強度 自動装着機により、このセラミックフィルタを実装可能 耐熱性基板と圧電素子を組み合わせて使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップフェライトビーズ BLM31Pシリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM31Pシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    869税込956
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLA31A/Bシリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLA31A/Bシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM21シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM21シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    359税込395
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM15シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM15シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    289税込318
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM03シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM03シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    529税込582
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • UEI15-050-Q12P-C MURATA(村田製作所)

    UEI15-050-Q12P-C

    MURATA(村田製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:3最大出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPGI0601 MURATA(村田製作所)

    PPGI0601

    MURATA(村田製作所)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • NMV0505SAC MURATA(村田製作所)

    NMV0505SAC

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMK1212SC MURATA(村田製作所)

    NMK1212SC

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.083/-0.083最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMH2415SC MURATA(村田製作所)

    NMH2415SC

    MURATA(村田製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.067/-0.067最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15/-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMH0512DC MURATA(村田製作所)

    NMH0512DC

    MURATA(村田製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.083/-0.083最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMH0505SC MURATA(村田製作所)

    NMH0505SC

    MURATA(村田製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2/-0.2最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC5/-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NME2405SC MURATA(村田製作所)

    NME2405SC

    MURATA(村田製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5
  • NME1215SC MURATA(村田製作所)

    NME1215SC

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.067最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
  • NME1212SC MURATA(村田製作所)

    NME1212SC

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.083最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NME1205SC MURATA(村田製作所)

    NME1205SC

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NME0524SC MURATA(村田製作所)

    NME0524SC

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.042最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMA0512SC MURATA(村田製作所)

    NMA0512SC

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.042/-0.042最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NMA0505DC MURATA(村田製作所)

    NMA0505DC

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.1/-0.1最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5/-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKE0505SC MURATA(村田製作所)

    NKE0505SC

    MURATA(村田製作所)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NDY2405C MURATA(村田製作所)

    NDY2405C

    MURATA(村田製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.6最大出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCS3S1212SC MURATA(村田製作所)

    NCS3S1212SC

    MURATA(村田製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.25最大出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGJ2D242005SC MURATA(村田製作所)

    MGJ2D242005SC

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC20/-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGJ2D241505SC MURATA(村田製作所)

    MGJ2D241505SC

    MURATA(村田製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC15/-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGJ2D052005SC MURATA(村田製作所)

    MGJ2D052005SC

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC20/-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEV1S0505SC MURATA(村田製作所)

    MEV1S0505SC

    MURATA(村田製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEE3S0512SC MURATA(村田製作所)

    MEE3S0512SC

    MURATA(村田製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.25最大出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEE1S2405SC MURATA(村田製作所)

    MEE1S2405SC

    MURATA(村田製作所)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大:0.2最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEE1S1515SC MURATA(村田製作所)

    MEE1S1515SC

    MURATA(村田製作所)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    形状オンボード定格入力電圧(V)DC15出力電流(A)最大:0.067最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応