カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • ニチコン(73)
  • VISHAY(62)
  • KEMET(41)
  • RS PRO(41)
  • 日本ケミコン(23)
  • KYOCERA AVX(18)
  • YAGEO(10)
  • 京セラ(8)
  • MICROCHIP(7)
  • ルビコン(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 三菱電機(4)
  • STMicro(4)
  • Roxburgh EMC(4)
  • TDK(3)
  • AVX(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μ 16v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
32,980税込36,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用1206シリーズ村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-57
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
65,980税込72,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:GRT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7092-20
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6969-38
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
34,980税込38,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 0805 X5R、X7R / Y5V コンデンサ村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7120-53
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田GRM 0805 X6S誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃
コンデンサキット MURATA(村田製作所)コンデンサキットMURATA(村田製作所)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサを搭載し、パッケージサイズは 0603 → 1608、静電容量は68種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:68●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:4.7μF●電圧範囲:16 → 100V dcアズワン品番65-6992-66