カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- モノタロウ(1)
- MOTOREX(モトレックス)(9)
- 水本機械製作所(4)
- REX(レッキス工業)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- RAMCO(3)
- エスコ(2)
- カストロール(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- Verity(ベリティ)(2)
- MOTUL(2)
- 長野計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NEEDS(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- カリタ(1)
- ハッピージャパン[厨房用品](1)
- モービル(1)
- ブランドをもっと見る
「15w50 4l」の検索結果

積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ
MURATA(村田製作所)¥59税込¥651個5日以内出荷一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ。鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品。仕様●L寸法 or 外径寸法D:4.0mm 以下●W寸法:3.5mm 以下●T寸法:2.5mm 以下●リード間隔F:5.0±0.8mm●リード線径d:0.5±0.05mm●静電容量:1500pF ±10%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):X7R(EIA)●静電容量変化率:±15%●温度特性の温度範囲:-55℃ ~ 125℃●使用温度範囲:-55℃ ~ 125℃●W1寸法:6.0mmアズワン品番67-0351-03
積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ
MURATA(村田製作所)¥49税込¥541個5日以内出荷一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ。鉛フリー品(鉛の含有が1000ppm未満)、ハロゲンフリー品。仕様●L寸法 or 外径寸法D:4.0mm 以下●W寸法:3.5mm 以下●T寸法:2.5mm 以下●リード間隔F:5.0±0.8mm●リード線径d:0.5±0.05mm●静電容量:3300pF ±10%●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):X7R(EIA)●静電容量変化率:±15%●温度特性の温度範囲:-55℃ ~ 125℃●使用温度範囲:-55℃ ~ 125℃●W1寸法:6.0mmアズワン品番67-0359-92