カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • KEMET(60)
  • YAGEO(38)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(32)
  • ニチコン(30)
  • VISHAY(29)
  • RS PRO(25)
  • KYOCERA AVX(21)
  • EPCOS(20)
  • TDK(17)
  • 日本ケミコン(11)
  • Xiaomi(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • AVX(7)
  • 京セラ(6)
  • 日精電機[制御機器](5)
  • Ruby-con(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2μf」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±15% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±15%MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μFMURATA(村田製作所)
979税込1,077
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 2.2μF ±10%MURATA(村田製作所)
499税込549
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.7mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = ZRB許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだ技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%MURATA(村田製作所)
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm自動車規格 = AEC-Q200奥行き = 0.8mm高さ = 1mmシリーズ = GRT許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = SMDRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.2μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 10V dc 0603 (1608M) GRM188R71A225KE15D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 10V dc 0603 (1608M) GRM188R71A225KE15DMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田GRM 0603×7R誘電体. Murata GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。 主な用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。. 特長と利点:. 外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。 高信頼性、極性なしRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%MURATA(村田製作所)
439税込483
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
44,980税込49,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6960-81
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
5,998税込6,598
1セット(4000個)
7日以内出荷
村田製作所のGRMシリーズ汎用モノリシックセラミックコンデンサ村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、デカップリング回路、平滑化回路、クランプスナバー回路での使用に適しています。特長GRM セラミックコンデンサは小型積層構造です 無極性と高信頼性 外部電極にはスズめっきが施されているため、優れたはんだ付け性を実現
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6949-94
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
84,980税込93,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7116-09
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
63,980税込70,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
外部電極にスズ(Sn)めっき: 優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.7mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.7mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-13
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 35V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:35V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-6946-84
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6948-78
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
村田GRM0603X7R誘電体MurataGRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。主な用途には、200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。特長と利点:外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。高信頼性、極性なし
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-08
Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11LMURATA(村田製作所)
379税込417
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
17,980税込19,778
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6944-82
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0603 1608M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0603 1608M 1セット 500個入MURATA(村田製作所)
2,698税込2,968
1セット(500個)
7日以内出荷
ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-41
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 6.3V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0603シリーズ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7199-74
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 6.3V dc 0402 1005M 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
35,980税込39,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
ムラタ GRM 0402 B コンデンサGRM高誘電率シリーズは回路のデカップリングと平滑化に適して、最小の定格電圧は200 Vです。そのため、クランプスナバ回路と平滑回路に最適です。特長:小型積層構造で大容量 無極性と高信頼性 外部電極にはスズめっきが施されているため、優れたはんだ付け性を持ちます
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7199-43
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
36,980税込40,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7194-20
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E225KA73L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E225KA73LMURATA(村田製作所)
489税込538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GCM31CR71H225KA55L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GCM31CR71H225KA55LMURATA(村田製作所)
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0603 (1608M) GRM188R61E225KA12D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0603 (1608M) GRM188R61E225KA12DMURATA(村田製作所)
9,598税込10,558
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) GCM21BR71C225KA64L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) GCM21BR71C225KA64LMURATA(村田製作所)
899税込989
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) GRM31MR71C225KA35L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) GRM31MR71C225KA35LMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22DMURATA(村田製作所)
819税込901
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 0603 (1608M) GRM188R61H225KE11D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 0603 (1608M) GRM188R61H225KE11DMURATA(村田製作所)
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサー GRMシリーズMURATA(村田製作所)
59税込65
1個
5日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●定格電圧:DC16V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個アズワン品番67-0403-01
2.2kw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2.2kw