カテゴリ

  • 制御機器(8)
    • 汎用ロジック(6)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • ニチコン(62)
  • 日本ケミコン(18)
  • Panasonic(パナソニック)(178)
  • 東信工業(1)
  • RS PRO(35)
  • KEMET(55)
  • VISHAY(39)
  • ルビコン(10)
  • YAGEO(9)
  • 京セラ(7)
  • KYOCERA AVX(4)
  • EPCOS(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SPARKFUN(2)
  • MCP(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 100μf」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7116-88
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
ムラタGCM自動車用1210シリーズGCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-22
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
45,980税込50,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM 0805 X7S / X7T誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6950-60
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7104-87
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
43,980税込48,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7092-87
積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 220μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM1210X6S誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7194-90
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 1210 X5R / X7R / Y5V コンデンサ村田製作所のGRMシリーズセラミックコンデンサは、積層構造により、大容量化を実現します。GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、極性なしで高い信頼性を提供します。つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け性を確保しています。 定格電圧が200 Vを超えるデカ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7197-89
積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 330μF 2.5V dc 1210 3225M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM1210X6S誘電体村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現200Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7192-73