カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(2)
  • BOURNS(46)
  • IQD(40)
  • マルヤス電業(38)
  • WURTH ELEKTRONIK(35)
  • ツツミ工業(31)
  • SMC(28)
  • VISHAY(26)
  • EPCOS(24)
  • エスコ(22)
  • YAGEO(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • TDK(19)
  • ABRACON(19)
  • KEMET(14)
  • EUROQUARTZ(13)
  • 未来工業(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • MICROCHIP(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30pf」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    9,998税込10,998
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-46
  • MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 30pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    789税込868
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-72
  • MLCC 30pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 30pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    2,798税込3,078
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7136-03
  • MLCC 30pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 30pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    34,980税込38,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:30pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7130-07
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pF

    MURATA(村田製作所)
    839税込923
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),3300pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),3300pF

    MURATA(村田製作所)
    859税込945
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 3.5 x 2.5mm長さ = 4mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata セラミック発振子, セラロック 4.194MHz 厚み滑り振動, 3-Pin スルーホール MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子, セラロック 4.194MHz 厚み滑り振動, 3-Pin スルーホール

    MURATA(村田製作所)
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様共振周波数 = 4.194MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 15pF共振抵抗 = 30Ω周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 3長さ = 8mm動作温度 Max = +80 ℃動作温度 Min = -20 ℃CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1pF ±0.05pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1pF ±0.05pF

    MURATA(村田製作所)
    459税込505
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.05pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.05pF許容差(プラス) = +0.05pF温度係数 = 0±30ppm/℃ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3900pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3900pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    589税込648
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.9nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%シリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 330pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 330pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    649税込714
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM1206C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性高信頼性、極性なしGRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●静電容量:330pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6915-22
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 330pF

    MURATA(村田製作所)
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:330pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 250V 2220 5750M 1セット 400個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 330pF 250V 2220 5750M 1セット 400個入

    MURATA(村田製作所)
    93,980税込103,378
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:330pF●電圧:250V●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±10%●自動車規格:AEC-Q200●高さ:2.8mm●シリーズ:KCA●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7040-98
  • MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●静電容量:470pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●温度特性:U2J●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6912-86
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF

    MURATA(村田製作所)
    689税込758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.3nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3000pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,3000pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    329税込362
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.6mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.6mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = 表面実装ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMD MURATA(村田製作所)

    Murata セラミック発振子, セラロック 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin SMD

    MURATA(村田製作所)
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様共振周波数 = 4MHz周波数許容性 = ±0.5%発振モード = シャー負荷キャパシタンス = 30 pF, 33 pF, 39 pF周波数偏差 = ±0.2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMDピン数 = 3寸法 = 4.5 x 2 x 1.15mm高さ = 1.15mm長さ = 4.5mm動作温度 Max = +80 ℃幅 = 2mmCSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCK(R)シリーズに属する製品です。 CERALOCK(R)セラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    41,980税込46,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7112-86
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    35,980税込39,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    41,980税込46,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6958-24
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 630V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    41,980税込46,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:470pF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6944-60
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc 220pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc 220pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    559税込615
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%シリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所)

    セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入

    MURATA(村田製作所)
    949税込1,044
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Murata CSTNE_G シリーズ 12 MHz セラミックレゾネータです。 Murataこの高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:30Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6941-06
  • セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    84,980税込93,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3pF

    MURATA(村田製作所)
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    39,980税込43,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ。積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-89
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF

    MURATA(村田製作所)
    499税込549
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.2pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.9pF ±0.25pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.9pF ±0.25pF

    MURATA(村田製作所)
    999税込1,099
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3.9pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = GJM許容差(マイナス) = -0.25pF許容差(プラス) = +0.25pF温度係数 = 0±30ppm/℃ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF

    MURATA(村田製作所)
    739税込813
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF

    MURATA(村田製作所)
    879税込967
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.5pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.25pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.25pF 、 許容差(プラス):+0.25pF 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    729税込802
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6939-45
  • 水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 25MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Murata XRCGB シリーズ 25 MHz 水晶ユニットです。この水晶ユニットは、車載用のマイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは信頼性が高く、の用途で使用できます 幅広い使用温度範囲 水晶ユニットが小型( 2.0 x 1.6 x 0.7 ( mm ))であるため、実装面積の削減に役立ちます このシリーズは RoHS 及び ELV 指令(無鉛)(フ
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6938-20
  • 水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    439税込483
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6941-07
  • 水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)

    水晶振動子 24MHz 表面実装 3-pin SMD 1セット 3000個入

    MURATA(村田製作所)
    88,980税込97,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    MurataXRCGBシリーズ24MHz水晶ユニットです。この水晶ユニットは、マイクロコンピュータのタイムベース発振器に使用されます。このシリーズは、高精度レゾネータのために必要な用途で使用できます。特に、S-ATA、USB2.0などの通信クロックに最適です。レゾネータは非常に小型(2.0x1.6x0.7(mm))であるため、実装面積の削減に役立ちますこのシリーズはRoHS指令(鉛フリー)に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:3●寸法:2 x 1.6mm●周波数許容性:±30ppmアズワン品番65-6939-71
関連キーワード
カプラ 30pf特集