カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(2)
  • ツツミ工業(31)
  • TDK(12)
  • EUROQUARTZ(12)
  • omron(オムロン)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ワルター(6)
  • 共立電子産業(6)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • FSA(6)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • ParkTool(パークツール)(5)
  • VISHAY(5)
  • パナソニックコネクト(5)
  • 日研工作所(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • 中部高圧ホース(4)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(4)
  • GB[制御機器](4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30pf」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF 1.5 kV dc, 500V ac

    MURATA(村田製作所)
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),3300pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),3300pF

    MURATA(村田製作所)
    859税込945
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF

    MURATA(村田製作所)
    159税込175
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 330pF

    MURATA(村田製作所)
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE1 シリーズ 330pF

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:330pF●電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:7mm●奥行き:6mm●寸法:7 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),1300pF

    MURATA(村田製作所)
    689税込758
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.3nF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 C0G誘電体(210 pF → 100 nF). 村田製作所のGCMシリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GRMモノリシックチップコンデンサは、ダイオードスナバー回路や、DC-DCコンバータの1次又は2次カップリングに使用するスイッチング電源に最適です。 これらのGRMシリーズコンデンサは、電話機、モデム、FAX用のオンラインフィルタ及びリンガー検出器に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3pF

    MURATA(村田製作所)
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2pF

    MURATA(村田製作所)
    499税込549
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.2pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF

    MURATA(村田製作所)
    739税込813
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF

    MURATA(村田製作所)
    879税込967
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量:1.5pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.25pF 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GJM 、 許容差(マイナス):-0.25pF 、 許容差(プラス):+0.25pF 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGJM高Q特性0402シリーズ. GJMシリーズ温度補償タイプ. VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 50 V dc 静電容量: 0.1 → 47 pFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
カプラ 30pf特集