カテゴリ
- 制御機器(1)
- 汎用ロジック(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ニチコン(52)
- 日本ケミコン(36)
- 東信工業(2)
- RS PRO(17)
- AVX(3)
- ルビコン(2)
- NIC Components(2)
- Ruby-con(30)
- Asian Brand(6)
- KEMET(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RECOM(2)
- VISHAY(2)
- 太陽誘電(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- CORNELL DUBILIER(1)
- DFRobot(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「330μf」の検索結果
特価

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330μF
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応