カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(583)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • SMC(36)
  • 明工社(24)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • エスコ(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • 長野計器(10)
  • ROHM(10)
  • TRACO POWER(10)
  • RS PRO(9)
  • アズワン(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M f1」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.3μF ±15% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3.3μF ±15%MURATA(村田製作所)
929税込1,022
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
599税込659
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15DMURATA(村田製作所)
559税込615
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(1000個)
7日以内出荷
パワートレインや安全装置など、車載用途向けのコンデンサです。自動車のパワートレインや安全装置に最適です この製品は、エンジン ECU、エアバッグ、ABS の駆動システム制御などの安全装置に使用できます 125 ℃ 及び 150 ℃ の温度で使用できます エンジンルームで使用できる 150 ℃ のラインナップも用意しています 外部電極にスズ( Sn )めっきが施
MLCC 68nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 68nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
2,598税込2,858
1セット(1000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:68nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7127-12
MLCC 68nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 68nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:68nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7124-77
MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7124-55
MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
699税込769
1セット(1000個)
欠品中
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-59
MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,898税込10,888
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7133-26
MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7123-58
MLCC 470pF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 470pF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
559税込615
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470pF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-08
MLCC 2.2nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
199税込219
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-46
MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,198税込5,718
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7123-19
MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(15000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GCM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7133-25
MLCC 15nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 15nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
679税込747
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-16
MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,298税込6,928
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-58
MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
7,998税込8,798
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7132-84
MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7127-43
MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,598税込10,558
1セット(15000個)
7日以内出荷から12日以内出荷
MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
11,980税込13,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
MLCC 100nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
7,598税込8,358
1セット(15000個)
7日以内出荷
MLCC 33nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 33nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
16,980税込18,678
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:33nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7117-62
MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 3.3nF 10V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
819税込901
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7123-56
MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 16V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
799税込879
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7129-46
MLCC 15nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 15nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
7,098税込7,808
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7121-39
MLCC 2.2nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
2,398税込2,638
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7139-09
Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01DMURATA(村田製作所)
139税込153
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
21,980税込24,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:22nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7192-50
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,798税込10,778
1セット(15000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6949-72
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 10V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,998税込7,698
1セット(15000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7206-79
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 16V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
村田製作所GRM0201C0G/X5R/X7R誘電体積層構造のMurataGRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値高信頼性、極性なし外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現デカップリング及び平滑化回路での用途GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200Vを超える電源ダンパースナバーに最適
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7059-96
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 16V dc 0201 (0603M) GRM033R71C222KA88D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 16V dc 0201 (0603M) GRM033R71C222KA88DMURATA(村田製作所)
279税込307
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
3m 定規特集