カテゴリ

  • 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(13)
  • SMC(4,461)
  • omron(オムロン)(256)
  • CKD(233)
  • Puig (プーチ)(209)
  • BIGM(丸山製作所)(169)
  • 3M(スリーエム)(160)
  • エスコ(144)
  • アサ電子工業(97)
  • 三木プーリ(86)
  • 廣杉計器(81)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • IKO(日本トムソン)(68)
  • ヤマト産業(47)
  • azbil(旧:山武)(44)
  • 大阪魂(44)
  • アズワン(43)
  • ニッセイ(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m h2」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 100pF ±5pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 1μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,798税込1,978
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2pF ±0.25% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2pF ±0.25%MURATA(村田製作所)
1,898税込2,088
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±0.25%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -0.25%許容差(プラス) = +0.25%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:680nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,1000pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFMURATA(村田製作所)
1,998税込2,198
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±10% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±10%MURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mm MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mmMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15%MURATA(村田製作所)
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 68pF ±5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 68pF ±5pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 68pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 3.5 x 2.5mm長さ = 4mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 50V dc 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 50V dc 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
3日以内出荷
自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでくださいRDEシリーズ村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途商用電子機器 家庭
仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7108-06
Murata 表面実装インダクタ, 1 μH, 370mA, 2.62 x 2.45 x 1.83mm, LQW2UAS1R0J00L MURATA(村田製作所)Murata 表面実装インダクタ, 1 μH, 370mA, 2.62 x 2.45 x 1.83mm, LQW2UAS1R0J00LMURATA(村田製作所)
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 370mA●パッケージ/ケース: 1008●長さ: 2.62mm●奥行き: 2.45mm●高さ: 1.83mm●寸法: 2.62×2.45×1.83mm●シールド: なし●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1.75Ω●シリーズ: LQW●コア材料: Non-Magneticコア●最大自己共振周波数: 290MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1008 LQW2UAS_00シリーズ巻線型RFインダクタ(非磁性コア). 動作温度: -55 → +125 ℃ 寸法: 2.62×2.45×1.83 mm パッケージタイプ: 1008 高周波信号ライン回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 400mA, 2.62 x 2.45 x 1.83mm, LQW2UASR56J00L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.56 μH, 400mA, 2.62 x 2.45 x 1.83mm, LQW2UASR56J00LMURATA(村田製作所)
449税込494
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.56 μH●最大直流電流: 400mA●パッケージ/ケース: 2520●長さ: 2.62mm●奥行き: 2.45mm●高さ: 1.83mm●寸法: 2.62×2.45×1.83mm●許容差: ±5%●最大直流抵抗: 1330Ω●シリーズ: LQW2UAS_00●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: 巻線型℃●LQW2UASシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所製のLQWシリーズ巻線型RFインダクタは高Q値を備え、フィルタの通過帯域内で優れた減衰特性があります。 これらのLQWインダクタは、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナのマッチング用途で使用されます。 このLQWは低Rdc特性で、高レベルの電流が流れるチョーク回路で使用できます。. 特長. 様々な用途に適合する2種類の構造を用意 高Q値 大電流に対応可能 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.001 μH, 750mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm, LQP03TN1N0B02D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.001 μH, 750mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm, LQP03TN1N0B02DMURATA(村田製作所)
559税込615
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.001 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQP03TN_02●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: フィルム℃●LQP03TNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQPシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、超小型の高性能インダクタです。 この表面実装インダクタは超小型サイズで、高Q値を備え、小型であることが必要な用途に最適です。 LQPシリーズインダクタはまた、低抵抗のDC及び高周波特性を備えます。. 用途. 携帯電話 Bluetooth PA、ANT、SAW、及びVC0などの携帯電話の高周波回路 一般高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.9A 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 10 μH 2.9A 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1セット(10個)
欠品中
The Murata fixed inductor is 10 uH and rated current is 2.9A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistanceLow voltage drop High temperature stability
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:2.9A●パッケージ/ケース:2929●長さ:7.3mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:B1047AS●コア材料:フェライトコアアズワン品番65-7022-48
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 10pF ±5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 10pF ±5pFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,198税込5,718
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-77
MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7121-40
Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01DMURATA(村田製作所)
629税込692
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 20pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±2%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
729税込802
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7124-58
MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
919税込1,011
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-30
MLCC 2.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(1000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-60
MLCC 2.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7130-63
MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,698税込10,668
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-62
MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
欠品中
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7124-96
MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6930-43
MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
9,998税込10,998
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:8.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-90
MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)MLCC 1.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:1.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7125-27
MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 8.2pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
999税込1,099
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:8.2pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-66