積層セラミックコンデンサ MLCC 22μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)¥19,980税込¥21,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
ムラタ GRM 0603 X5R コンデンサ汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7105-93