カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(427)
  • サカエ(133)
  • SMC(91)
  • エスアンドエスサイクル(36)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • brembo(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • エスコ(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • マキタ(5)
  • CC印(ニッカトー)(4)
  • KITACO(4)
  • イナバ(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • UNION(ユニオン)(4)
  • MULTI-CONTACT(4)
  • アズワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00021」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
799税込879
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)Murata チップフェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 60Ω定格電流 = 800mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mA MURATA(村田製作所)Murata 積層表面実装インダクタ, 47 μH, 7mAMURATA(村田製作所)
699税込769
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = LQM21Fインダクタンス = 47 μH許容差 = ±30%最大直流電流 = 7mA最大自己共振周波数 = 7.5MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩ奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃ムラタ0805 LQW21Fシリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. 磁気シールド付きチップインダクタのLQM21シリーズ。ムラタのオリジナル積層プロセス技術と磁性材料を用いて開発されました。 2.0 x 1.25 mmというミニチュアサイズにより、小型の電気機器を設計できるようになりました。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
32,980税込36,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入MURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:33.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:46.2Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:76Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7042-05
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入MURATA(村田製作所)
369税込406
1袋(25個)
7日以内出荷
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)