カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • YAGEO(18)
  • KEMET(12)
  • SMC(9)
  • TDK(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 日研工作所(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • エスエスエーサービス(2)
  • アネスト岩田(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エスコ(1)
  • カシオ計算機(1)
  • KTC(1)
  • コノエ(1)
  • バンドー化学(1)
  • ホンダ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7m630」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31A7U2J222JW31D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31A7U2J222JW31DMURATA(村田製作所)
41,980税込46,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01LMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 100nF 630V dc 1812 4532M 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)MLCC 100nF 630V dc 1812 4532M 1袋 10個入MURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
ムラタ1812 GRM43シリーズモノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現用途:汎用電子機器
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-95
MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 220nF 630V dc 2220 5750M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
69,980税込76,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
ムラタ2220 GRM55シリーズモノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現用途:汎用電子機器
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM55●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-22
MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 10nF 630V dc 1206 3216M 1セット 3000個入MURATA(村田製作所)
57,980税込63,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
村田製作所 GRM 1206 X5R / X7R誘導体村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6958-85
Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01LMURATA(村田製作所)
49,980税込54,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 150nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01LMURATA(村田製作所)
47,980税込52,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応