カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • MANN-FILTER(2)
  • 内田洋行(1)
  • 第一計器(1)
  • ナイキ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • アイシン精機(1)
  • SHIFT(1)
  • イトーキ(1)
  • ファースト(1)
  • ミツビシ(1)
  • BOURNS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a331h」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応