カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(4)
- amnimo(アムニモ)(4)
- omron(オムロン)(1)
- PGA(3)
- SMC(9)
- イスカル(1)
- コフロック(1)
- サンドビック(2)
- ニューストロング販売(1)
- ユタカメイク(1)
- 東日興産(TN)(1)
- 東洋技研(1)
- 特殊電極(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ar-10(25)」の検索結果

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 0603 (1608M) ZRB18AR61E106ME01L
MURATA(村田製作所)¥34,980税込¥38,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×1mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 1mm●シリーズ: ZRB●動作温度 Max: +85℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応