カテゴリ
- 自動車純正部品(217)
- パソコン/周辺機器(166)
- 制御機器(134)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- バイク純正部品(113)
- 測定用品(92)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 科学研究・開発用品(41)
- 切削工具(34)
- 機構部品(27)
- 建築金物(24)
- カー用品(23)
- 物流用品(21)
- 溶接用品(16)
- 研磨材(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 作業工具(12)
- バイク部品(11)
- 安全用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 電気材料(8)
- 安全標識(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- オフィス家具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 住設機器(6)
- 安全保護具(6)
- 防犯用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 介護用品(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- amnimo(アムニモ)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- Simplism(29)
- SKC(環境測定)(14)
- SMC(114)
- エスコ(23)
- エレコム(60)
- オーツカ光学(56)
- コフロック(13)
- ジーエルサイエンス(12)
- トリニティ(33)
- ニッサン(191)
- ネグロス電工(38)
- ホンダ(112)
- メディアカバーマーケット(28)
- ヤマト産業(17)
- 富士電機(63)
- 新日軽(LIXIL)(21)
- ブランドをもっと見る

危険予知活動表 マグネットボード(屋外用)
アラオ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です取付方式マグネット
オートエアーリール
TRUSCO(47件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
油性ボールペンSA-R
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥50税込¥551本当日出荷材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂質量(g)7.7エコマーク認定認定方式キャップ式先端ボール径(mm)0.7替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 133入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR10JTE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011袋(10個)8日以内出荷シリーズRL73定格電力(W)1抵抗(MΩ)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジーメタルストリップ温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型
パイロット¥90税込¥991本当日出荷インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談全長(mm)118種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式、インキ補充式最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字詰め替えインクWBMA-40RFグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 207
L型アウトリガー
長谷川工業¥19,980税込¥21,9781セット(2個)当日出荷現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。 蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。適合機種【作業台】DA・DAD・DB・DBS・DBG・DBGS・EWA・WDC・WD【脚立】RZ・RZB・RZS・RAX・RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・TAK・KS・RL・XAM・SWH・RC・RH・TOP【足場台】DRX・DRXBセット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2材質アルミ合金幅(cm)約20(張り出し)パイプ径(Φmm)30入数2個
loTルーター 屋内版 amnimo Rシリーズ AR10
amnimo(アムニモ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等 2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能 リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境 で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源 が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。 LAN×2ポート搭載、モバイル回線及び光回線等両対応 高性能CPU、ARMCoretexA51 1GHz(2Core)搭載VPN機能等高性能ルータ機能搭載、またCat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット 数十Mbps) 本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし仕様【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2本体質量(g)約250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×27(突起部除く)電源電圧(V)DC6.0~32.0最大消費電力(W)6メモリーRAM:1G ByteNOR-Flash:4M Byte保証期間3年間使用CPUARM Cortex-A53 1GHz(2 コア)端子【アンテナ】SMA×2アンテナ無し動作温度範囲(℃)-20~60回線種別LTE Cat4, 3Gバンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21WCDMA: B1, B6, B8, B19Ethernet10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型![コーンアロー [歩行者通路]両面表示 つくし工房](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43725135-230731-02.jpg)
コーンアロー [歩行者通路]両面表示
つくし工房¥2,698税込¥2,9681台当日出荷カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。付属品固定用ネジ付き材質PE幅(mm)347厚さ(mm)125寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305高さ(mm)122文字内容[歩行者通路]両面表示質量(g)112取付方式カラーコーン内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
TONE 真鍮ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)
FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字
パイロット¥87税込¥961個当日出荷インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談全長(mm)131タイプシングルエコマーク認定認定最大径(Φmm)20線幅(mm)1.8~2.2インク油性顔料グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17112207繰り返し・詰め替え対応
リングナットセッター
ベッセル(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。全長(mm)60差込角対辺(mm)6.35
アルボ ハンドブラシ
アズマ工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。材質(穂)ホーキ草、(ヘッド)ポリエチレン質量(g)85寸法(幅W×奥行D)(mm)120×300
丸型水準器 516A
大菱計器製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。仕様つば付質量(g)55外径×内径×高さH(mm)40×26×16
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S型式413SA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![コーンアロー [歩行者通路]両面表示 つくし工房](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43725135-230731-02.jpg)




![不織布内袋 巾着 エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70151489-210806-02.jpg)