カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- ELPA(1)
- KSフィルター(1)
- KYOCERA AVX(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- omron(オムロン)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(36)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エスコ(3)
- 富士電機(1)
- 椿本チエイン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「d402f」の検索結果
特価

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D
MURATA(村田製作所)¥439税込¥4831袋(50個)3日以内出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 10V dc 0402 (1005M) ZRB15XR61A475ME01D
MURATA(村田製作所)¥449税込¥4941袋(25個)3日以内出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 10V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.65mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.65mm●シリーズ: ZRB●末端仕様: 表面実装℃●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402×5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D
MURATA(村田製作所)¥9,198税込¥10,1181セット(10000個)3日以内出荷仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1μF 16V dc 0402 GRM155R61C105KA12D
MURATA(村田製作所)¥12,980税込¥14,2781セット(10000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 2.5V dc 0402 (1005M) GRM155R60E106ME16D
MURATA(村田製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(10000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 10μF●電圧: 2.5V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●末端仕様: 表面実装℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 4V dc 0402 (1005M) GRM155R70G105KA12D
MURATA(村田製作所)¥8,598税込¥9,4581セット(10000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 1μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●新規設計用途には推奨されません. 村田GRM 0402×7R誘電体. Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップリング、平滑化回路などの用途に使用されます 温度補償 MLCC は、静電容量のわずかな変化しかなく、高周波マッチングやフィルタなどの用途で使用されています。. 特長と利点:. 大容量で小型です 高信頼性 優れた高周波特性を実現します 高い移動耐性を備えた金属製の終端 寸法公差が厳しいため、基板上で信頼性の高い高速の自動チップ配置が可能になります 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されており、はんだ付け性に優れています。 極性がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら